520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1セット(26本)ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番497-5171 セット内容11点/8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22(mm)[111M-08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、22] 質量(g)740
1セット(11本)
17,980 税込19,778
当日出荷

グッドデザイン賞製品採用。
対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
1セット(7本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。 ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。 スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961 セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19 質量(g)770
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)丸形片口スパナ JISH
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 商品構成セット品
1丁
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(9本)
7,440 税込8,184
当日出荷

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

全長(mm)105/280 仕様12ポイント セット内容18点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

トラスコ品番437-1283 セット内容8点/10、11、12、13、14、17、18、19(mm) 質量(g)880
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

全長(mm)127/293 仕様12ポイント セット内容17本組 材質クロムバナジウム鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1セット(14本)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(1セット)
7,210 税込7,931
翌日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(7本)
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H) 全長(mm)127~293 入組点数10
1セット(1セット)
7,740 税込8,514
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナセット
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。 タイプショート 商品構成セット品 オフセットメガネ部:15°
1セット
40,980 税込45,078
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

セット内容:10本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
9,840 税込10,824
翌日出荷

セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数10点 寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
33,000 税込36,300
8日以内出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。 質量(g)3210 タイプショート 商品構成セット品 オフセットメガネ部:15°
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

セット内容:12本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
1セット
15,300 税込16,830
翌日出荷

1セット(8本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼 全長(mm)132~298
1セット
64,300 税込70,730
翌日出荷

1セット(17本)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420 J2) 寸法(mm)8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組) 全長(mm)125~235
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)