めがね部の外径は肉薄で、タイトな場所での使い勝手が良く、コーナー欠けのしないダイナミックドライブを採用しています。
ニッケル・クロムメッキ鏡面研磨仕上げのバナジウム・エクストラです。
スパナ部の曲がり角度15度、めがね部の曲がり角度10度です。
トラスコ品番128-3961
セット内容(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19
質量(g)770
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
トラスコ品番497-5171
セット内容11点/8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22(mm)[111M-08、09、10、11、12、13、14、15、17、19、22]
質量(g)740
1セット(11本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
グッドデザイン賞製品採用。
対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
1セット(7本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
全長(mm)105/280
仕様12ポイント
セット内容18点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
¥71,100
税込¥78,210
翌日出荷
全長(mm)127/293
仕様12ポイント
セット内容17本組
材質クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
トラスコ品番437-1283
セット内容8点/10、11、12、13、14、17、18、19(mm)
質量(g)880
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546
セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)700
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)127~293
入組点数10
1セット(1セット)
¥7,740
税込¥8,514
8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。
タイプショート
商品構成セット品
オフセットメガネ部:15°
1セット
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)
入組点数10点
寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディーが魅力のショートコンビネーションレンチセット
仕様AS-drive(面接触)。
質量(g)3210
タイプショート
商品構成セット品
オフセットメガネ部:15°
1セット
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
1セット
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
12ポイント。フルポリッシュ仕上げ。15°タイプ。デニムツールロール付。7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)。
材質工具鋼
全長(mm)132~298
1セット
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420 J2)
寸法(mm)8・10・11・12・13・14・15・17・19(9本組)
全長(mm)125~235
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
全長(mm)100/450
セット内容25点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
1個
¥117,400
税込¥129,140
翌日出荷
全長(mm)105/450
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
全長(mm)105/280
セット内容17点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
全長(mm)105/280
セット内容18点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24
トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
1個
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
全長(mm)125/480
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
全長(mm)95/300
セット内容19点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
全長(mm)95/300
仕様12ポイント
セット内容22点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”
トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
全長(mm)95/330
セット内容23点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”
トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
1個
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
セット内容30点
材質クロム合金鋼
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥103,000
税込¥113,300
翌日出荷
セット内容両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm
材質クロム合金鋼
全長(mm)78~131
質量(g)3752
トレー寸法(mm)530×350×80(H)
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm
規格IEC60900:2004
1セット(20点)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~339
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~256
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4(7本組)
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容片目片口スパナ3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6”(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6)
質量(g)2440
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)
全長(mm)120~340
1個
¥116,800
税込¥128,480
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ