20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーエッチ工業片口ハンマー
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業 硬度HRC40~50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハツリ作業に最適です。ハツリ作業に使用します。
用途ハツリ作業。 種類石頭ハンマー 主な用途石工作業 頭質量(g)450
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

オーエッチ工業片口ハンマー
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業 種類片口ハンマー 全長(mm)900 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー
エコ商品
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途石工作業 口径(Φmm)28×28 頭の全長(mm)75 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂 幅(mm)打撃面:86 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途ハツリ作業 仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm)295 質量(g)234 種類溶接用ハンマー 刃幅(mm)21 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)15.3
1個
799 税込879
当日出荷

指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。 タイプ サイズ(mm)24
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類片手ハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途石工作業
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)192 質量(g)320 頭の全長(mm)125 頭径(mm)19×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み 種類片手ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷