19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 片口めがねレンチ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途1000V絶縁仕様です。 使いやすい60度オフセット仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。 規格EN60900(欧州規格)適合品
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ヘッド部の厚さ(mm):13 材質クロム合金鋼 寸法(mm)10 全長(mm)147.6 質量(g)48 アズワン品番64-2254-72 ヘッド幅(mm)19.6 絶縁耐圧(V)1000
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具 全長(mm)150 直径(Φmm)32 厚さ21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。
全長(mm)148 質量(g)235 最大径(Φmm)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ミノル工業全ネジレンチ
軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!。着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用 全長(mm)148 質量(g)235
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます 全長(mm)148 材質(本体)機械構造用合金鋼 質量(g)235 表面処理クロムメッキ 最大径(Φmm)30 適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可) 材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ファーストラッチ
レンチを抜かず素早く回すことができます。
仕様ミリ・インチ兼用
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷