組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
1丁
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
1丁
¥669~
税込¥736~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無あり
1本
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番521-4066
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)
全長(mm)215
対辺(mm)18
対辺寸法(mm)18
表面処理クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番568-6548
材質特殊鋼
全長(mm)195
対辺寸法(mm)16
角度(°)【首】(水平方向)40
表面処理クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応