高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531
セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本
質量(kg)14
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3552
セット内容コンビネーションレンチ(8・10・12・14・17・19・21mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
全長(mm)121.4/238.5
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4”
トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS付コンビネーションレンチセット。
必要なサイズだけ取り出せるPホルダー付
セット内容8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17mm
質量(g)415
1セット(6丁)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット
シノの有無あり
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309
セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg)3.47
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
形状S型
セット内容【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14
質量(g)250
口形状十二角
1セット(4本)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm
質量(g)430
1個
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
トラスコ品番436-1202
セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド
質量(kg)11.5
ケース寸法(mm)530×220×290
入組点数27
1セット(27点)
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード