21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番521-4066 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装) 全長(mm)215 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
729 税込802
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)片口めがねレンチ
エコ商品
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番568-6548 材質特殊鋼 全長(mm)195 対辺寸法(mm)16 角度(°)【首】(水平方向)40 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
799 税込879
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 片口めがねレンチ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状オフセット シノの有無あり
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19 厚さ(mm)18 全長(mm)452 質量(g)560 トラスコ品番369-0059 材質クロムバナジウム鋼 形状ストレート 防塵防水性能IP67相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ドアヒンジレンチセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8141 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ベルトテンション調整レンチ
エコ商品
寸法L(mm)480 質量(g)280 寸法D(mm)24.6 寸法C(mm)9 サイズ(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
対辺寸法(mm)10 ラチェット機構あり トラスコ品番811-8140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8139 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

トップ工業農機用爪交換レンチセット
エコ商品
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状ストレート セット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組
エコ商品
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm 材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) 差込角(mm[inch])9.5(3/8) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷