商品豆知識
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型
形状オフセット
シノの有無あり
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット
シノの有無あり
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
形状オフセット
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。
仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付
材質チタン合金(TC11)
2018年トラスコ掲載ページ4 0456
首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。
形状オフセット
シノの有無あり
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ブロンズメッキ
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)27
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-27
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)27
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状オフセット
口形状12角
シノの有無あり
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:クロームメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ゴールドメッキ
シンプルデザインのメガネレンチです。高さと角度のある設計で扱いやすく、作業性に優れています。トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:炭素鋼 メッキ:ガンメタリックメッキ
形状オフセット
対辺(mm)27
全長(mm)385
エスコ品番EA613D-27
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。
質量(g)460
全長(mm)355
対辺寸法(mm)27
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ボルト径高力:M16
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。
角度(°)約70
関連キーワード