カテゴリ

  • 作業工具(22)
    • 片口めがねレンチ(5)
    • 片口ラチェットレンチ(4)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • 三木ネツレン(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • エスコ(2)
  • TAURUS(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Ampco(2)
  • NGK(永木精機)(2)
  • A-MAG(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • Tech-EV(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • GEDORE(1)
二面幅(mm)
  • 14
  • 8(11)
  • 10(16)
  • 12(17)
  • 13(12)
  • 17(43)
  • 17×21(10)
  • 19(32)
  • 21(31)
  • 22(28)
  • 24(30)
  • 26(19)
  • 27(37)
  • 30(35)
  • 32(44)
  • 35(17)
  • 36(44)
  • 41(26)
  • 46(17)
  • 50(16)
形状
形状
オフセット(1)
形状
曲柄(3)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「片口メガネ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆片口メガネレンチ TAURUS防爆片口メガネレンチTAURUS
7,898税込8,688
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
防爆シノ付片口メガネレンチ TAURUS防爆シノ付片口メガネレンチTAURUS
7,198税込7,918
1丁
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
防爆ボックスエンドレンチ(シノ付) Ampco防爆ボックスエンドレンチ(シノ付)Ampco
7,898税込8,688
1丁
翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆ダブルボックスエンドレンチ Ampco防爆ダブルボックスエンドレンチAmpco
6,798税込7,478
1丁
翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆45°両口メガネレンチ A-MAG防爆45°両口メガネレンチA-MAG
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミニウム青銅
防爆コンビネーションレンチ A-MAG防爆コンビネーションレンチA-MAG
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
絶縁片口めがねレンチ GEDORE絶縁片口めがねレンチGEDORE
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
チタン合金製シノ付片口めがねレンチ TAURUSチタン合金製シノ付片口めがねレンチTAURUS
29,980税込32,978
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。安全ロープ取り付け穴を設けています。首角度は45°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。仕様首角度45°、安全ロープ取付け穴付材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0456
1000V絶縁仕様オフセット片口メガネ BAHCO(バーコ)1000V絶縁仕様オフセット片口メガネBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1丁
翌日出荷から9日以内出荷
ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチ BAHCO(バーコ)ノンスパーキングダブルエンドフラットリングレンチBAHCO(バーコ)
4,098税込4,508
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
14mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ14mm 絶縁片口めがねレンチエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
二面幅(mm)14エスコ品番EA640SB-14
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
949税込1,044
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
T型フレックスラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ラチェット機構ありRoHS指令(10物質対応)対応
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所)片口メガネレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセットシノの有無あり
シノ付片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)シノ付片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
絶縁工具 片口めがねレンチ Tech-EV絶縁工具 片口めがねレンチTech-EV
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(57件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら