9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口ラチェットスパナ タイプ片爪タイプ
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組
エコ商品
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm 材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) 差込角(mm[inch])9.5(3/8) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷