1,303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 形状曲柄 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理三価クロムメッキ
1丁
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


三木ネツレン片口スパナ
呼び46 外幅寸法(mm)98 厚さT(mm)19 寸法O(mm)10 全長L(mm)378 JISクラスJIS B 4630(H級) 強力型 商品構成単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1丁
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 商品構成単品
1丁
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

12ポイント。15°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
1本
13,400 税込14,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)片目片口スパナ
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 付属品メタルクリップ セット内容8、10、12、13、14、17セット 材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ 質量(g)365 セット商品数6点
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品 オフセット(メガネ部)15°
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


HAMACO(浜田工業)片口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
410 税込451
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4” 仕様布袋入り エスコ品番EA614CD 材質クロムバナジウム鋼 仕上ミラー ポイント数12ポイント
1セット(9本)
7,250 税込7,975
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆片口スパナ
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途1000V絶縁仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。 規格EN60911(欧州規格)適合品
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




1セット(9本)
7,440 税込8,184
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH
面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 商品構成セット品
1丁
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)