20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マヒンドラ農機片培土器
適合管理機機種:MM458B/MM458A/MM458/MM457/MM456/MM455/MM558A/MM558/MM557/MM556/MM555/MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM555L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM655/MM708A/MM708/MM707/MM758A/MM758/MM757/MM756/MM755/MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM45/MM55/MM55L
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畝たてようアタッチメント
用途エンジン式小型耕運機アタッチメント
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

三菱マヒンドラ農機偏心器付片培土器 NSD
適合管理機機種:MSD4B/MSD6B/MSDC6B/MSD4A/MSD4/MSD458/MSD456/MSD455/MSD6A/MSD6/MSD658/MSD656/MSD655/MSD4W/MSD6W/MSD358W/MSD458W/MSD658W/MSD456W/MSD656W/MSDC6A/MSDC6/MSDC458/MSDC658/MSDC656/MSD60/MSD45/MSD50/MSD35/MSD27
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
20,980 税込23,078
欠品中

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧防藻構造で大口径ホースです。藻が生えにくいです。屋外散水用途ホースです。
用途内管ブラックで藻が生えにくい農業向けホース 内径(Φmm)18 特性耐圧、防藻性 使用流体 材質軟質塩化ビニール 質量(kg)11.48 ブルー透明 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0~0.7 外径(Φmm)23
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ