33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能コピー/ペースト マクロキー インターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
2,900 税込3,190
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスエスエーサービス片手キーボード
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書 寸法(mm)約50×50×30 質量(g)約45 対応OSMacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降 機能コピー/ペースト マクロキー キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可) キースイッチ:メカニカルキー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI
エコ商品
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty 付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル サイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む) 対応OSWindows 10/8.1 保証期間6ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×4 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェースUSB ケーブル長(cm)約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボード
完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm)入力位置:約1.3 質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36 銀軸 接続USB有線接続 機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種 使用環境キーボード対応のUSB Aポート 荷重キー:約45g ケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル) スイッチ特性リニア
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ITPROTECH小型キーボード
エコ商品
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応 付属品USBケーブル 質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×7 キーボードマクロキーボード ケーブル長(cm)約150 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライトLED色:RGB 発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1個
3,479 税込3,827
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンPC操作用プログラマブルUSBデバイス
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書 ブラック 質量(g)約95 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く) 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ) キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー) 保証期間お買い上げから1年間 キーピッチ(mm)19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作 表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能 表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド ノートPC同等のパンタグラフキー採用 ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用 気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用 表計算ソフトを快適にするキーを搭載 関数計算作成にも便利なキー搭載 片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載 充電端子はUSB Type-C端子採用 数字が見やすい大型表示 薄型軽量で出先でも活用 NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g)約135 スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式 対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外 接続方式無線 連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。) バッテリーリチウムイオン電池内蔵 使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 ) キー数36 保証期間お買い上げ日より1年間 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15 充電時間(時間)約2(0から満充電まで) 端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用) キーピッチ(mm)約19 耐久回数約800万回(キー単体の回数) 通信周波数帯域(GHz)無線:2.4 キーの種類日本語Windows用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKB-ERG5BK エルゴノミクスキーボード サンワサプライ 動画あり
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。 トラックボールは直径25mmの大型サイズです。 手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。 肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g)790 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows_10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43 対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 分解能1000dpi 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列、88キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4.5±0.2 ボール径(Φmm)25 ボタン数2 アズワン品番64-0904-37 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 読取方式光学センサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。PCとキーボードのプロが製作。
用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。 適合年齢(歳)小学生~シニア 材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット 本体:オフホワイト、キートップ:黒 質量(g)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0 アズワン品番65-2350-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

SKB-WAR3 バックライト機能付きキーボード サンワサプライ 動画あり
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。 キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。 キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。 ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。 ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。 ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。 ※同時押しに対応したキーは以下の通りです。 Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式メンブレン 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)約930 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー配列日本語109A配列、109キー キーストローク(mm)4.0±0.5 アズワン品番64-0901-62 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

G-PKB-002用 スイッチキット
キーストローク(mm)3.7 ブルー 付属品92個のメカニカルスイッチ、スイッチ・キーキャッププラー、クイックスタートガイド、保証規定、保証書 圧力押下圧:50g 接続方式有線 耐久性7000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプメンブレン 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g)キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考VCCI classB対応 電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5mm 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) レッド 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m)0.8 キー方式パンタグラフ 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ光学式 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21 分解能400カウント/インチ キー数19キー 読取光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番64-0849-90 キーピッチ(mm)16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約110 タイプメンブレン 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃素材で、Surface Goを外部の衝撃から守ります。 キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 上部にはタッチペンを取付け可能です。 背面はクリア素材になっています。 ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
材質PC+TPU 質量(g)約300 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190.73×20.14×261.27 対応機種Surface Go 1~4 特性ショルダーベルト付、ハンドベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃、スタンド機能
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 長さ(mm)670 幅(mm)710 高さ(mm)145 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255 耐荷重(kg)2 保証期間2年間 設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20 セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート ブラック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

KC キョーリツ キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/WH ホワイト (耐荷重量:約70kg)。色:ホワイト、タイプ:ダブル。無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式。X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。【SPEC】耐荷重量:約70kg 本体重量:約4.6kg。【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm。付属品:六角レンチ、安全バー。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
4,798 税込5,278
9日以内出荷

KC キョーリツ キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/WH ホワイト (耐荷重量:約55kg)。色:ホワイト、タイプ:シングル。無段階調整ハンドルロック&安全機能付き組み立て式。X字型キーボードスタンド片手でもスムーズに高さ調整が可能なハンドルロックに加え、付属の六角レンチでハンドロックが不意に外れない様に固定ができます。また、付属の安全バーが、万が一ハンドルロックが外れた際にも完全に落下することを防ぎます。接地面のガタつきを微調整できるスタビライザー機能付きラバーキャップを採用しています。【SPEC】耐荷重量:約55kg 本体重量:約3kg。【高さ調整の例】立奏時 高さ:約80cm / 幅:約64cm 座奏時 高さ:約59cm / 幅:約83cm。付属品:六角レンチ、安全バー。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
1台
3,998 税込4,398
9日以内出荷

耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。
仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり シリーズSFシリーズ 対応機種Surface Pro 防塵防水性能なし 耐衝撃性能あり
1個
7,398 税込8,138
欠品中

富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)。タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC ブラック タイプ手帳型 対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ 特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
1個
7,598 税込8,358
欠品中

NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック 対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。コードは高耐久仕様のワイヤー入りカールコードです。
特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付、紛失防止用ペンコード付
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。)
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ホワイト 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スリム&スタイリッシュなポータブルデザイン音楽を好きな場所で楽しめるよう、930×256×73mmのコンパクトサイズに仕上げたほか、アルカリ乾電池で約16時間の連続駆動※が可能です。また、3.3kgと軽量で、キーボード上部にはグリップを備えているので、片手で楽に持ち運びができます。 ※ご使用の電池の種類や演奏方法によっては連続動作時間が短くなることがあります。 初心者でも操作しやすいインターフェイス 液晶表示とダイヤルを組み合わせることで、ボタン数を少なくしたシンプルかつ簡単に操作できるインターフェースを採用。操作に迷ったときに元の画面に戻せるホームボタンも備えており、多機能な電子キーボードでありながらも使いやすさにこだわりました。 コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンド マグネットを強化した13cm×6cmの楕円スピーカーを採用することで、コンパクトな本体サイズを感じさせないサウンドを楽しめます。また、ボリュームに連動してイコライザーが最適化される機能を備えているので、小さな音量であっても低音から高音までバランスの良い音で演奏できます。 演奏の楽しみ方を広げるダンスミュージックモード with ボイス ドラムやベース、シンセサイザーのフレーズを組み合わせて、簡単にダンスミュージックを楽しめるモードを備えています。さらに、ダンスミュージックに適した12種類のダンスミュージックボイスも搭載。リズムに合わせて押すだけで通常の演奏にアクセントを加えて、ダンスミュージックを楽しめます。 お気に入りボタン お気に入りの設定を登録できるので、音楽教室で習った音色、リズムなどを家で簡単に呼び出して練習することも可能です。 ピアノ形状鍵盤 弾きやすさとリアルな演奏感にこだわった、ピアノ形状の鍵盤を採用しています。 ※箱型の形状をした鍵盤です。(白鍵のサイズ:長さ約136mm x 幅約22mm) 拡張性のためのUSBホスト端子 CT-S200はUSB micro Bジャックが付属しているので、スマートデバイスやコンピュータと一緒に、音楽の制作を簡単に楽しむことができます。(市販のケーブルが必要です。
仕様最大同時発音数:48、音色数:400、リズム/パターン数:77 付属品ACアダプター(AD-E95100LJ)、譜面立て 質量(kg)3.3(電池含まず) ブラック 出力(W)アンプ:2+2 消費電力(W)5.5 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間:アルカリ乾電池使用時約16時間、充電式ニッケル水素電池使用時約13時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×256×73 機能自動伴奏機能、内蔵曲:60曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手) スピーカー(13cm×6cm)×2 鍵盤数ピアノ形状鍵盤:61
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド 材質PC+ABS ブラック 電源5V-50mA, 250mW 対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

KC キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/BK ブラック (耐荷重量:約55kg)。・片手で操作可能なハンドルロックと安全バーによる二重セーフティー機能。・ガタつきを調整するスタビライザーキャップ付き。・本体重量:約3kg / 耐荷重量:約55kg。・付属品:六角レンチ、安全バー。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
3,998 税込4,398
9日以内出荷

KC キーボードスタンド X型 ダブルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-D/BK ブラック (耐荷重量:約70kg)。・片手で操作可能なハンドルロックと安全バーによる二重セーフティー機能。・ガタつきを調整するスタビライザーキャップ付き。・本体重量:約4.6kg / 耐荷重量:約70kg。・付属品:六角レンチ、安全バー。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
4,798 税込5,278
9日以内出荷