商品豆知識
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3564
質量(g)236
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然食にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付きです。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途機械の組立・修理
2018年トラスコ掲載ページ4 1854
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)32
全長(mm)270
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途機械の組立・修理
呼称#1
頭部長(mm)105
トラスコ品番835-8207
質量(g)780
2018年トラスコ掲載ページ4 1854
1丁
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/PVC
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)4~80
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類コンビハンマー
材質(頭)スチール/ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様高強度
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H
トラスコ品番409-3283
全長(mm)267
質量(g)495
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)32
材質(グリップ)樹脂
呼称1ポンド
材質(柄部)パイプ鋼
材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6)
頭部長(mm)90
主な用途鉄工作業/組立作業
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サイズ1ポンド
種類コンビハンマー
材質(頭)鉄/樹脂
主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。
ヘッドの交換可能。
ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10)
木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)32
全長L(mm)310
材質(頭)樹脂製
材質(柄部)木
主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業
サイズ1ポンド
質量(g)450
寸法H(mm)110
寸法W(mm)32
トラスコ品番373-5605
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-20~80
特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。
種類コンビハンマー
頭径(Φmm)14
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼/ナイロン
材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂
主な用途組立作業
質量(g)114
頭部長(mm)65
トラスコ品番270-9376
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ポリエチレン
寸法H2(mm)15
関連キーワード