刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)300
質量(g)250
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)310
トラスコ品番780-7830
質量(g)200
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
草削り作業。
切れ味がよく、刃研ぎ可能です。
材質頭部:スチール、柄部:天然木
全長(mm)310
エスコ品番EA650BJ-42
質量(kg)0.2
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)340
エスコ品番EA650BJ-44
質量(kg)0.23
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)300
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。
材質刃部:3CR13、柄:椿
仕様(刃部)ステンレス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260
トラスコ品番770-0288
刃幅(mm)80
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 先端部(ピンポイントに抜く)、後面部(広範囲に抜く)、刃付け両側面部(土ごと削り取る、草を集める)の1丁4役。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業
材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)385
質量(g)130
柄長さ(mm)330
頭部幅(mm)120
頭部高さ(mm)75
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。
片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。
トラスコ品番780-7961
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)230
質量(g)165
柄長さ(mm)120
先幅(mm)110
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用
全長(mm)1210
材質刃部:刃物鋼柄部:木
質量(g)1240
刃長(mm)210
刃幅(mm)180
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。
土や小石と一緒に草を削るのに便利です。
用途狭い場所での草削り、草取り作業。
材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂
全長(mm)335
質量(g)185
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)210
1丁
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さびにくく、切れ味がよい刃を使用しています。
用途草削り作業
材質刃先:ステンレス刃物鋼、柄部:天然木
全長(mm)270
エスコ品番EA650BJ-43
質量(kg)0.14
刃幅(mm)107
柄長さ(mm)110
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
作業しやすいカーブ形状のヘッドタイプ
材質ステンレス
全長(mm)320
質量(g)196
材質(柄部)木
アズワン品番64-2255-21
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)335
質量(g)210
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
理想的な角度をつけた深爪のギザ刃と、平刃を使い分けてすっきり除草できます。
用途庭や田畑の除草に
サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途両刃で草を削ったり先端で溝を掘ったり多様な作業に!
全長(mm)約368
質量(kg)約0.31
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)415
トラスコ品番780-7848
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)300
刃幅(mm)145
柄長さ(mm)330
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1丁
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
1丁
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)340
トラスコ品番780-7872
質量(g)230
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)300
1丁
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65
全長(mm)360
質量(g)500
1丁
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)270
質量(g)140
刃幅(mm)107
柄長さ(mm)110
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ