何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
色透明
材質(本体)ポリカーボネート
材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET
取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
仕様ブリスターパック入り
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
差込角(sq.)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様ブリスターパック入り
トラスコ品番360-1463
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大トルク(N・m)610
トラスコ品番829-1556
全長(mm)117
質量(kg)1.1
騒音レベル(dB(A))95.9
差込角(sq.)1/2
打撃数(bpm)1250
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
関連キーワード