対辺(mm)7
全長(mm)110
エスコ品番EA614ST-7
質量(g)20
寸法d(mm)11.3
寸法b(mm)17
寸法A1(mm)3.9
寸法A2(mm)6
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
二面幅(mm)17
エスコ品番EA684AS-17
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
全長(mm)100、106、114
トラスコ品番368-8836
セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0
材質SUS420J2
質量(g)85
硬度HRC52±2
曲り角度(ヘッド)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)7.0
全長(mm)120
1個
¥3,120
税込¥3,432
8日以内出荷
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)127~293
入組点数10
1セット(1セット)
¥7,740
税込¥8,514
8日以内出荷
セット内容:片目片口スパナ×10、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H)
入組点数10点
寸法IN(mm)【片目片口スパナ】3/16:全長95、7/32:全長95、1/4:全長105、5/16:全長115、3/8:全長125、7/16:全長135、1/2:全長160、9/16:全長165、5/8:全長180、11/16:全長200
1セット(1セット)
¥33,000
税込¥36,300
8日以内出荷
対辺(mm)27
全長(mm)300
エスコ品番EA614ST-27
質量(g)345
寸法d(mm)39.2
寸法b(mm)60
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
対辺(mm)20
全長(mm)235
エスコ品番EA614ST-20
質量(g)176
寸法d(mm)29
寸法b(mm)45
寸法A1(mm)7
寸法A2(mm)13
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
対辺(mm)8
全長(mm)115
エスコ品番EA614ST-8
質量(g)21
寸法d(mm)12.4
寸法b(mm)18
寸法A1(mm)4.2
寸法A2(mm)7
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
対辺(mm)10
全長(mm)125
エスコ品番EA614ST-10
質量(g)35
寸法d(mm)14.8
寸法b(mm)23
寸法A1(mm)4.8
寸法A2(mm)7
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一本でレンチとスパナの二役機能です。
対辺(mm)17
全長(mm)190
エスコ品番EA614ST-17
質量(g)99
寸法d(mm)24.6
寸法b(mm)38
寸法A1(mm)5.8
寸法A2(mm)10
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
対辺(mm)9
全長(mm)120
エスコ品番EA614ST-9
質量(g)27
寸法d(mm)13.4
寸法b(mm)21
寸法A1(mm)4.5
寸法A2(mm)7
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)27
全長(mm)290
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)17
全長(mm)195
1個
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27
全長(mm)290
質量(g)430
アズワン品番64-2240-14
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
全長(mm)105/280
セット内容17点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24
トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ