軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)135
対辺寸法(inch)7/16
エスコ品番EA614SV-10
質量(g)41
寸法d(mm)16.4
寸法b(mm)26
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)120
対辺寸法(inch)11/32
エスコ品番EA614SV-8
質量(g)26
寸法d(mm)13.4
寸法b(mm)21
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
対辺(mm)11
全長(mm)135
エスコ品番EA614ST-11
質量(g)43
寸法d(mm)16.4
寸法b(mm)26
寸法A1(mm)4.8
寸法A2(mm)8
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一本でレンチとスパナの二役機能です。
対辺(mm)10
全長(mm)125
エスコ品番EA614ST-10
質量(g)35
寸法d(mm)14.8
寸法b(mm)23
寸法A1(mm)4.8
寸法A2(mm)7
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)135
質量(g)45
アズワン品番64-2239-99
1本
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
対辺(mm)9
全長(mm)120
エスコ品番EA614ST-9
質量(g)27
寸法d(mm)13.4
寸法b(mm)21
寸法A1(mm)4.5
寸法A2(mm)7
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8
全長(mm)120
質量(g)40
アズワン品番64-2240-23
1本
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)125
対辺寸法(inch)3/8
エスコ品番EA614SV-9
質量(g)32
寸法d(mm)14.3
寸法b(mm)23
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
関連キーワード