軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
対辺(mm)29
全長(mm)330
エスコ品番EA614ST-29
質量(g)420
寸法d(mm)41.9
寸法b(mm)64
寸法A1(mm)8.9
寸法A2(mm)16
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300
対辺寸法(inch)1
エスコ品番EA614SV-21
質量(g)286
寸法d(mm)37.2
寸法b(mm)55
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
対辺(mm)28
全長(mm)320
エスコ品番EA614ST-28
質量(g)368
寸法d(mm)40.6
寸法b(mm)62
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一本でレンチとスパナの二役機能です。
対辺(mm)27
全長(mm)300
エスコ品番EA614ST-27
質量(g)345
寸法d(mm)39.2
寸法b(mm)60
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥8,010
税込¥8,811
翌日出荷
対辺(mm)26
全長(mm)300
エスコ品番EA614ST-26
質量(g)315
寸法d(mm)37.8
寸法b(mm)57.5
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
対辺(mm)30
全長(mm)330
エスコ品番EA614ST-30
質量(g)404
寸法d(mm)43.2
寸法b(mm)66
寸法A1(mm)8.9
寸法A2(mm)16
1個
¥9,860
税込¥10,846
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)32
全長(mm)340
質量(g)780
アズワン品番64-2240-16
1本
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)30
全長(mm)320
質量(g)530
アズワン品番64-2240-15
1本
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300
対辺寸法(inch)1・1/8
エスコ品番EA614SV-23
質量(g)380
寸法d(mm)41.4
寸法b(mm)64
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300
対辺寸法(inch)1・1/16
エスコ品番EA614SV-22
質量(g)327
寸法d(mm)39.2
寸法b(mm)60
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
全長(mm)95/300
セット内容19点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
全長(mm)95/300
仕様12ポイント
セット内容22点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”
トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
全長(mm)95/330
セット内容23点
材質クロム合金鋼
サイズ3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”
トレー寸法(mm)530×350× 35(H)mm
1個
¥111,000
税込¥122,100
翌日出荷
材質クロム合金鋼
寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22(17本組)
全長(mm)125~300
質量(g)1874
アズワン品番64-2239-91
1組
¥58,200
税込¥64,020
翌日出荷
寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・21・22
全長(mm)126~302
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2239-55
総質量(kg)2.5
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質クロム合金鋼
寸法(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22(11本組)
全長(mm)145~300
質量(g)1465
アズワン品番64-2239-92
1セット
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
材質工具鋼
全長(mm)153~339
サイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1(11本組)
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)11.2×13
寸法(mm)22
全長(mm)335
質量(g)540
アズワン品番64-7908-47
1丁
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)10.8×13
寸法(mm)21
全長(mm)316
質量(g)450
アズワン品番64-7908-46
1丁
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
関連キーワード