軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品
オフセット(メガネ部)15°
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
対辺(mm)34
全長(mm)450
エスコ品番EA614ST-34
質量(g)683
寸法d(mm)48
寸法b(mm)80
寸法A1(mm)9.4
寸法A2(mm)17
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
対辺(mm)38
全長(mm)480
エスコ品番EA614ST-38
質量(g)915
寸法d(mm)53.6
寸法b(mm)87
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)19
1個
¥22,400
税込¥24,640
8日以内出荷
二面幅(mm)41
全長(mm)495
トラスコ品番497-8838
質量(kg)1
1セット
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
対辺(mm)36
全長(mm)460
エスコ品番EA614ST-36
質量(g)787
寸法d(mm)50.8
寸法b(mm)88
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)18
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
対辺(mm)41
全長(mm)480
エスコ品番EA614ST-41
質量(g)1055
寸法d(mm)57.8
寸法b(mm)88
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)19
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)460
対辺寸法(inch)1・7/16
エスコ品番EA614SV-27
質量(g)770
寸法d(mm)51.4
寸法b(mm)80
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)460
対辺寸法(inch)1・3/8
エスコ品番EA614SV-26
質量(g)796
寸法d(mm)16.3
寸法b(mm)80
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)46
全長(mm)480
質量(g)1760
アズワン品番64-2240-21
1本
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450
対辺寸法(inch)15/16
エスコ品番EA614SV-25
質量(g)617
寸法d(mm)14
寸法b(mm)74
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)480
対辺寸法(inch)1・1/2
エスコ品番EA614SV-28
質量(g)961
寸法d(mm)53.6
寸法b(mm)87
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
全長(mm)105/450
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
全長(mm)100/450
セット内容25点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34
トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
1個
¥117,400
税込¥129,140
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
全長(mm)125/480
セット内容21点
材質クロム合金鋼
サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。
狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。
めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。
サイズ表示を大きくし視認性を向上。
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
関連キーワード