こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
二面幅(mm)14
エスコ品番EA684AS-14
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
対辺(mm)14
全長(mm)165
エスコ品番EA614ST-14
質量(g)68
寸法d(mm)20.6
寸法b(mm)32
寸法A1(mm)5.3
寸法A2(mm)8.5
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
グッドデザイン賞製品採用。
対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
1セット(7本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
関連キーワード