食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.01
質量(g)990
縦(mm)1000
横(mm)500
食品用の半折ポリシートです。コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使い頂けます。食品衛生法規格基準適合商品です。
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。
ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.013
段ボールケースの底に敷いたり製品の上にかけたり、巾広い用途にご利用できます。厚さ:0.01mm 純白ロール紙、ろう引紙の代用として耐水、耐油性に優れており純白ロール紙の欠点をカバーします。
材質HDPE
厚さ(mm)0.01
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
色透明
材質ポリエチレン
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
食品用の半折ポリシートです。
コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使いいただけます。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500/1000×1000
1袋(1袋)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途外装塗装時の大型養生に
シート長さ(m)100
厚さ(mm)0.02
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
食品用の半折ポリシートです。
コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使いいただけます。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450/900×900
1袋(1袋)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
食品用の半折ポリシートです。
コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いて汚れを防いだり、製品の上に掛けて乾燥を防ぐなど、幅広い用途としてお使いいただけます。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE ナチュラル原反
厚さ(mm)0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400/800×800
1袋(1袋)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
パレットカバー 透明 ポップアップ式
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。
材質ポリエチレン
仕様ハトメなし
厚さ(mm)0.03
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に
仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)
材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg
タイプ片開き
種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り
ピッチ(mm)ブラケット:800
高さH(mm)開口寸法:1500~4000
ブラケットスチール/ユニクロメッキ
ハトメピッチ(mm)200
材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ
材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)
材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ
幅W(mm)開口寸法:1000~10000
関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)
敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg
ハトメ内径10mm/アルミ
チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)
レール取付天井付/壁面(正面)付
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード