壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
両面彫刻版。はんがインク用。
ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
消しゴムだから、やわらかくて彫りやすい!両面使えます。
寸法(mm)74×50×11
内容版画・彫刻刀
科目図工
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。
色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀
科目図工
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの版画板!実用的なハガキサイズ150×100mmです。好きな形にカットして使用するこもできます。両面彫ることができます。(表面は青と黄の2層、中は白色)。カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
セット内容けしゴム印 ハガキ判(150×100×8mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1
材質PVCゴム、鉄等
寸法(mm)けしゴム印:150×98×8、印かん刀:130×Φ11
サイズハガキ判
質量(g)236
1個
¥682
税込¥750
3日以内出荷
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ
作品が映える黒ベース生地
黒をベースにしたモノトーンカラーの2層構造だと、完成したスタンプの見た目の良さはもちろん、転写後の鉛筆の線や、印面以外についたインク汚れも目立ちません。
付属品トレーシングペーパー、図案用紙
材質塩ビ
規格ハガキ判
本体寸法(mm)100×10.7×148
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
コンパクトで収納に便利なチューブ入。木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
消しゴムだから、やわらかくて彫りやすい!両面使えます。
寸法(mm)148×100×11
科目図工
つやがあり刷り映えします!木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。スーパーブラックは、従来の版画インキと比べてつやがあり、刷り映えします。インキ自体もきめ細かく、硬ネリなので版に対してのびがよいです。刷紙の吸い取りも非常によいです。
仕様スーパーブラック中性
1個(800cc)
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ
『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。
彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ
付属品図案用紙、トレーシングペーパー
サイズハガキサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×11×205(消しゴム:100×10×148)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。
版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。
定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。
ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。
制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)63×180×58
1本
¥2,273
税込¥2,500
欠品中
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)43×180×58
1本
¥1,955
税込¥2,151
当日出荷
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャッチコピー:壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に!。商品説明:インクを塗るのに適した硬度の版画ローラーです。ひっくり返すとローラーが浮いた状態になるので、インク練り板以外の場所に置くことができ、版画ローラー専用の保管用品を用意しなくても大丈夫です。
仕様(1個梱包形態)紙箱入り
セット内容本体×1
材質ゴム、ブナ、ステンレス
寸法(mm)28×180×58
1本
¥1,773
税込¥1,950
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ
付属品刃先保護キャップ付き
セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット
材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)150
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ
オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ
『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。
彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途雑貨や普段使いの日用品に
サイズハガキ1/2サイズ
規格A7
本体寸法(mm)74×10.7×100
本体質量(g)110
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
消しゴムはんこ制作の上で中上級者の壁となる「余白処理問題」。ラビースムーサーはその問題を解決するのに特化した刃先形状です。刃の両端が切れず、中腹部のみしか切れない構造でやってしまいがちな深彫りのし過ぎを防止。さほど技術を伴わず、ただただ平面を彫ることが出来ます。【SQの特徴】。SQは「スクイ」の意味で、刃先がスクイ状になっております。スクイ形状のおかげで余白面へのフィット感をアップ。また、使い勝手のよい6mm幅で余白を効率よく仕上げられます。ラビースムーサーをさらに進化させた”Special Quality(SQ)”版です!
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品刃先キャップ
寸法(mm)6
柄長さ(mm)110
柄スモークドオーク
刃先ハイス鋼
1本
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト
材質芯:鉄、柄:木
長さ(mm)130
寸法(mm)ボール部分:1、3
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
艶消しで透明度が高く、細かい部分まで写し取れます。三菱製紙のトレーシングペーパーを使用したトレーシングロールです。表面は堅くなめらかな紙で、鉛筆、インク、墨などののりが良く、消しゴムなどの削りに強く毛羽立ちがありません。
用途透かして複写するための薄い半透明紙。
仕様841mm×20m巻
厚さ40g
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
手全体ではなく一部を守りたい時に便利なフィンガーカバーです。彫刻刀を持つ反対の手の保護。刃を持つ反対の手で工作物を持ちますが手袋だと感覚が鈍ってしまうことがあります。フィンガーカバー装着は指先だけに装着するので素手感覚を失わず上記の問題をクリア出来ます。フックナイフの使用時のケガ防止。フックナイフは使い方によってはケガのリスクがあります。フィンガーカバーを付けることでそのリスクをかなり軽減することが出来ます。研ぎの時の指の保護。ダイヤケアーの研ぎの時などに、指の保護と汚れ防止になります。伸縮性のゴム付きなのでフィット感も抜群。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
材質牛革、ゴム
この繊細な群葉模様は、17世紀に作られたパッション・シリーズの製本の装飾として用いられたもので、オリジナル作品は偉大な版画家、ルーカス・ファン・レイデンが1521年に制作したものです。ここで再現したのは、後にヤン・ハルメンス・ミュラーが17世紀に手掛けた複製です。芸術家としてのミュラーは、先人の作品を熟練の技で再現することでよく知られていました。小さく彫られたミュラーの名前があるおかげで、これが複製品だとわかります。
カバーハードカバー
タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット
フォーマット形式罫線
関連キーワード