24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面彫刻版。はんがインク用。 ハガキ判サイズ2枚入り。
材質塩化ビニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×3
1個
229 税込252
当日出荷

1箱(10枚)
629 税込692
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]はんけし君400 ハガキ1/4サイズ 2枚
消しゴムだから、やわらかくて彫りやすい!両面使えます。
寸法(mm)74×50×11 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
440 税込484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]木彫板 朴
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。 色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量 版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質 芯材/灰緑色、辺材/灰白色 内容素材 科目図工
1個
628 税込691
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ 作品が映える黒ベース生地 黒をベースにしたモノトーンカラーの2層構造だと、完成したスタンプの見た目の良さはもちろん、転写後の鉛筆の線や、印面以外についたインク汚れも目立ちません。
付属品トレーシングペーパー、図案用紙 材質塩ビ 規格ハガキ判 本体寸法(mm)100×10.7×148
1個
529 税込582
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]けしゴム印 印かん刀付
彫刻刀で簡単に彫れる消しゴムの版画板!実用的なハガキサイズ150×100mmです。好きな形にカットして使用するこもできます。両面彫ることができます。(表面は青と黄の2層、中は白色)。カッターナイフで彫り、細かい部分や仕上げは印かん刀で行えます。
セット内容けしゴム印 ハガキ判(150×100×8mm)×1、印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1 材質PVCゴム、鉄等 寸法(mm)けしゴム印:150×98×8、印かん刀:130×Φ11 サイズハガキ判 質量(g)236
1個
682 税込750
3日以内出荷

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]はんけし君600 ハガキサイズ 1枚
消しゴムだから、やわらかくて彫りやすい!両面使えます。
寸法(mm)148×100×11 科目図工
1個
650 税込715
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]青箱・アスカ版画インキ 中性 800cc 黒
コンパクトで収納に便利なチューブ入。木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
1,900 税込2,090
3日以内出荷

SEED(シード)ほるナビA6-2
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ 『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。 彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ 付属品図案用紙、トレーシングペーパー サイズハガキサイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×11×205(消しゴム:100×10×148)
1個
549 税込604
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]てん刻消しゴム
消しゴムだから、彫りやすい!!
内容石加工 科目図工
1個ほか
180 税込198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー版画ボード
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。木目がないので、どの方向にも彫りやすい版木です。
1個
255 税込281
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]安全カラー版画ベニヤ
児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」 着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。 色調…淡い黄白色、肌目…密、光沢なし
内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
164 税込180
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEED(シード)ほるナビA7-2
オリジナルはんこ作りに最適な消しゴムはんこ オリジナル年賀状や手帳デコなど作れる消しゴムはんこ 『ほるナビ』は、彫っていないところと彫ったところがカラーで見分けられるので彫りやすく、彫ったあとのスタンプもキレイに仕上がるナビゲート機能のダブルカラー(2層構造)が特徴です。もちろんけしごむはスタンプ用に開発された削りやすい硬さのけしごむで、初心者でも使いやすくなっています。 彫りあとくっきりで彫り残しがチェックしやすい。
用途雑貨や普段使いの日用品に サイズハガキ1/2サイズ 規格A7 本体寸法(mm)74×10.7×100 本体質量(g)110
1個
299 税込329
当日出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

コンパクトで収納に便利なチューブ入木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。
1個(400cc)ほか
1,246 税込1,371
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アスカインキアスカ版画インキ
つやがあり刷り映えします!木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。スーパーブラックは、従来の版画インキと比べてつやがあり、刷り映えします。インキ自体もきめ細かく、硬ネリなので版に対してのびがよいです。刷紙の吸い取りも非常によいです。
仕様スーパーブラック中性
1個(800cc)
2,000 税込2,200
3日以内出荷

ゴムハン専用彫刻刀のベストセレクション。これさえあればどんなサイズのゴムも簡単にはんこに出来ます。※木彫用の鋼を使用しておりますが、消しゴムはんこ用に形状を合わせているため木版画などへの使用はおすすめ出来ません。
用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き セット内容印刀4.5mm、丸刀6mm、三角4.5、丸刀小3mm、三角小3mmの5本セット 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
1本(400g)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)