水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。
版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。
定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。
ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。
制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙
寸法(mm)205×80×55
質量(g)710
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 062
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
紙はんが、木はんがなど全体的に使えます。
水洗いがとてもラク。非常にのびがよく黒が刷り映えします。乾燥後の色うつりがありませんので版画集を作るのに最適です。
スパウトパック採用。最後まで使いきれて経済的です。使用前にパックの上からもむことによって、練った状態で使えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
ドーサ引きをしていない版画和紙で、裏面から着色するとあざやかな彩色版画に仕上がります。
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
着色してあるので、彫り跡がはっきりわかります。インキが均一に塗れます。木目がないので、どの方向にも彫りやすい版木です。
コラグラフ版画とは彫って作るのではなく、版に色々な素材を貼り付けたり、塗ったりしてつくる版画です。
セット内容台紙(380×270mm)、刷紙(8切)×2、画用紙(8切)、型紙6種セット(182×128mm)、麻ひも(1m)
1個
¥464
税込¥510
3日以内出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。
接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。
不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
使いやすくて、お得な600mlポリビン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
用途共同制作、屋外展示作品、パネル、看板、店頭広告、舞台装飾、室内装飾など。
材質キャップ・ポリビン:PP、ナカセン:PE、ラベル:紙
質量(g)1080
寸法(Φmm)90×120
ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本
エスコ品番EA589XE-7
材質特殊刃物鋼、桜木
全長(mm)205~210
質量(g)236
刃長(mm)25
柄長さ(mm)120
1セット(7本)
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。
日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。
均一な形状をしており、リング状に加工することができます。
ロープと同じように長尺のベルトができます。
タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど
1巻(40m)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
コンパクトで収納に便利なチューブ入。木版画、ビニールゴム板などその他凸版にも適しています。
内容版画・彫刻刀
科目図工
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
厳選された高品質の顔料を使用し、厳しい品質管理のもとで生産された油絵具です。学校教材やこれからの絵画を始められる方に最適です。
仕様ASTM D-4236適合品
付属品デッサンスケール付
1個
¥1,591
税込¥1,750
当日出荷
木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画
セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本
材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード