カテゴリ

  • 厨房用品(77)
    • 牛刀包丁(70)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「牛刀 30cm」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-PRO モリブデン 牛刀 30cm EBM(江部松商事)E-PRO モリブデン 牛刀 30cmEBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
刃長(cm)30材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)442質量(g)294材質(柄部)特殊樹脂色(柄)ブラック材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)300背厚(mm)3
SA佐文(全鋼) 牛刀 TKGSA佐文(全鋼) 牛刀TKG(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼種別牛刀
E-proPLUS 牛刀 30cm EBM(江部松商事)E-proPLUS 牛刀 30cmEBM(江部松商事)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
刃渡り(mm)300材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)440質量(g)260背厚(mm)3
ミソノモリブデン鋼 牛刀 ミソノ刃物ミソノモリブデン鋼 牛刀ミソノ刃物(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
日本鋼ツバ付牛刀 源助久日本鋼ツバ付牛刀源助久(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
用途調理用材質刃:日本鋼、柄:天然木を加工、カシメ鋲:真鍮
成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ) 富士カトラリー成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ)富士カトラリー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm)18全長(mm)310質量(g)150材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼背厚(mm)2TKG品番9-0332-2001TKG品番(2017)6-0306-1601
正広別作(牛)鋼牛刀 正広正広別作(牛)鋼牛刀正広
8,098税込8,908
1個
当日出荷
切れ味本位のハガネ製包丁です。 心地良い重量感は疲れを感じさせないバランスのよさがあるからです。 そして、ハガネ本来の持つ粘りから生まれる切れ味の良さは食材を生かしより一層お料理を引き立てます。
種別牛刀
TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKGTKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀TKG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
SA SABUN ステンレス鋼 牛刀 TKGSA SABUN ステンレス鋼 牛刀TKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
堺南海 牛刀 ナンカイ堺南海 牛刀ナンカイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
龍治 ステンカラー 牛刀 下村工業龍治 ステンカラー 牛刀下村工業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から8日以内出荷
龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀 青木刃物製作所堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀青木刃物製作所(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
グレステンMタイプ 牛刀 グレスデングレステンMタイプ 牛刀グレスデン
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い 切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレス ハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
刃部加工ディンプル加工材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
本職用 日本鋼 口金付 牛刀 正広本職用 日本鋼 口金付 牛刀正広(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別牛刀
マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀片岡製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
ミソノ440 牛刀 ミソノ刃物ミソノ440 牛刀ミソノ刃物
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。
材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
TKG PRO(プロ) 牛刀 TKGTKG PRO(プロ) 牛刀TKG
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
材質モリブデンバナジウムステンレス
杉本 全鋼 牛刀 杉本刃物杉本 全鋼 牛刀杉本刃物
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
材質高級炭素鋼
ミソノEUカーボンスチール 牛刀 ミソノ刃物ミソノEUカーボンスチール 牛刀ミソノ刃物
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
TKG PRO 抗菌カラー牛刀 TKGTKG PRO 抗菌カラー牛刀TKG
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
材質モリブデンバナジウム鋼
TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃) TKGTKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)TKG
21,980税込24,178
1本
当日出荷
刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。
材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
ミソノUX10 牛刀 ミソノ刃物ミソノUX10 牛刀ミソノ刃物
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。
令月 紅 牛刀 藤次郎令月 紅 牛刀藤次郎
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
Brieto- 牛刀 片岡製作所Brieto- 牛刀片岡製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
正本 最高級炭素鋼 牛刀 正本正本 最高級炭素鋼 牛刀正本(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃) 實光堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃)實光
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂
堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀 河村刃物堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀河村刃物(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
翌々日出荷
材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
モリブデン鋼 牛刀サーモン(AMSD4) ミソノ刃物モリブデン鋼 牛刀サーモン(AMSD4)ミソノ刃物
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃部加工ディンプル加工材質モリブデン・バナジウム鋼
堺菊守日本鋼(口金付)牛刀 河村刃物堺菊守日本鋼(口金付)牛刀河村刃物(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
材質日本鋼
堺孝行 グランドシェフ牛刀 青木刃物製作所堺孝行 グランドシェフ牛刀青木刃物製作所(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。
材質ポーラーウッデホルム特殊鋼
堺實光 日本鋼 牛刀(両刃) 實光堺實光 日本鋼 牛刀(両刃)實光
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄
TKG18-8ナイフブロック TKGTKG18-8ナイフブロックTKG
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ゴム底により滑りにくく、蓋・台の取り外しが可能なので簡単にお手入れができ、とても衛生的にご使用いただけます。
材質本体:18-8ステンレス、フタ:AS樹脂、台:合成ゴム収納枚数(幅広牛刀/26cm)2本、(細身牛刀/27cm)4本、(ペティーナイフ/18cm)3本、(スチール棒/30cm)1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×256×310TKG品番9-0387-0101TKG品番(2017)6-0348-0101
堺孝行 包丁サヤ 牛刀 青木刃物製作所堺孝行 包丁サヤ 牛刀青木刃物製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
4日以内出荷
包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
材質
Anna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】ランテル・メディエール
4,898税込5,388
1組
4日以内出荷
『Anna Rossi 包丁5本セット』は、高品質の高マンガン炭素鋼、8段階の精密研削プロセスで生産しているので、より丈夫で耐摩耗性にも優れています。人間工学に基づいて設計された柔らかいハンドルは、快適なグリップ、滑り止め、安定性を提供します。キッチンで使用する製品であるため、衛生面にも十分配慮された製品となっております。これ1つで様々な調理に対応可能です。包丁は全て刃と柄の繋ぎ目のシームレス設計で、水の侵入を防ぎ、洗いやすい仕様です。
用途料理が初めての人向けの包丁セットに。セット内容包丁5本、木製収納台サイズ(cm)牛刀:【持ち手】13【全長】33、筋引き包丁:【持ち手】11【全長】32寸法(cm)パン切り包丁:【持ち手】11【全長】32、ペティナイフ:【持ち手】9【全長】20.5、果物ナイフ:【持ち手】9【全長】18刃長(cm)牛刀:19.5、筋引き包丁:20.5、パン切り包丁:20.5、ペティナイフ:10.5、果物ナイフ:8収納時寸法(cm)全体:29×7.5×30
堺菊守日本鋼(口金付)巾広厚口牛刀 河村刃物堺菊守日本鋼(口金付)巾広厚口牛刀河村刃物
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
堺菊守日本鋼(口金付)日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた庖丁です。牛刀に比べて幅、厚みが約1.5倍のため耐久性に優れ、 水産加工場などに最適です。
材質日本鋼背厚(mm)4
堺孝行 グランドシェフ 牛刀 青木刃物製作所堺孝行 グランドシェフ 牛刀青木刃物製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ UX10シリーズ 牛刀サーモン ミソノ刃物ミソノ UX10シリーズ 牛刀サーモンミソノ刃物
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。
ツバ付洋包丁 ツバ付牛刀(合金鋼) CMシリーズ 杉本刃物ツバ付洋包丁 ツバ付牛刀(合金鋼) CMシリーズ杉本刃物
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
DPコバルト合金鋼割込 牛刀 FUシリーズ 藤寅作DPコバルト合金鋼割込 牛刀 FUシリーズ藤寅作
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
コバルト合金刃物鋼を、独自のクラッド技術DP法(内部脱炭防止法)により、徹底した品質管理の中で仕上げた高級刃物鋼を素材に、職人により丹念な手作業による刃付けを施しています。業務用庖丁として鋭利性、耐久性、耐錆性など全てにおいて他を凌ぐ独創的な庖丁シリーズです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:30cm●材質:コバルト合鋼/13クロームステンレス鋼●コード番号:AB5755アズワン品番67-2427-46
グランドシェフ 和 牛刀 青木刃物製作所グランドシェフ 和 牛刀青木刃物製作所
29,980税込32,978
1丁
翌々日出荷
背厚(mm)2
定規 30cm アクリル特集