「物差し ステンレス 30」の検索結果

85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品 材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) シルバー
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,640 税込1,804
欠品中

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステン直定規
耐久性に優れたステンレス製直定規です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
材質R-PET 厚さ(mm)3 外寸法(mm)320×45 目盛30cm
1個
899 税込989
当日出荷

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5 最小目盛(mm)0.5 エスコ品番EA720YA-30 材質ステンレス、防錆処理
1枚
805 税込886
当日出荷

LION (ライオン事務器)ステンレス直線定規
エコ商品
材質ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクアクリル定規 メタルガイド付
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付 材質アクリル、18-8ステンレス 透明
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイメイ藤井カッティング定規
カッターに負けないステンレスエッジ付きの定規です。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ=ステンレススチール 質量(g)40(包装資材含む) 長さ(cm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×310×3 測定範囲(cm)30 外形寸法(幅W×高さH)(mm)45×363(ヘッダー付PP袋入)
1個
369 税込406
当日出荷

アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 動画あり
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規 紙がスパッと切れる 伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る 15度ごとのおおよその角度が測れる 物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼 質量(g)38 目盛片側15cm、開くと30cm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm)30 材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品捨て木1本 トラスコ品番444-3101 寸法(mm)439×112×23 質量(g)450 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

レイメイ藤井スベラナイカッティング定規
エコ商品
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合 測定範囲(cm)30 材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール 質量(g)60(包装資材含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 070
1個
559 税込615
当日出荷

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。
厚さ(mm)3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)3
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド・ストップシステム:スムーズなスライドとガッチリな固定を両立しました。両面スベリ止ゴム付です。軽くて丈夫:ポリカーボネート樹脂製のため、軽くて丈夫です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス スベリ止:ウレタンフォーム
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに 材質ステンレスSUS410 仕様目盛表2mm裏1mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共栄プラスチックシルバーステン直線定規
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ステンL定規
耐久性に優れた幅広ステンレス製L型定規です。
材質ステンレス
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の巾定規です。 適度な重みで、安定感があります。 サビにくく大変丈夫です。 21-5130は、長辺・短辺各一辺に目盛を施し、ちょっとした箇所の測定にも便利です。
材質ステンレス
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質ステンレス 寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g)1000 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器
エコ商品
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm)15×25×70 寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷