奥行(mm)500
仕様鍵付き
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1807-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)103.5
高さ(mm)1313
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.35
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×1169
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1206×607(屋根補強下/1206)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1609-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)121
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)924
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.49
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1589×1503×757(屋根補強下/1503)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
間口(mm)2914
奥行(mm)811
高さ(mm)2125
床面積(m2)2.36
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2820×635.5×1920
必要ブロック数(個)8
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途丈夫なスチール製収納庫
付属品棚板1枚、鍵
材質スチール(焼付粉体塗装)
色本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
奥行(mm)450
耐荷重(kg)棚板:25、底板50
扉形式引き戸
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1807-L型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)89.5
高さ(mm)1113
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.35
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)969×969
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1739×1006×607(屋根補強下/1006)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1907-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)135.5
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1965
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.46
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1069×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1889×1806×607(屋根補強下/1806)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き
高さ(mm)1000
奥行(mm)550
間口(mm)1550
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1495×380×950
扉形式引き戸
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1495×375
全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い
質量(kg)118
高さ(mm)1932
奥行(mm)900
間口(mm)1700
梱包数7個
標準装備品棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)675×1800
関連資料製品仕様図(0.12MB)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1699×792×1865
取扱説明書取扱・組立説明書(0.85MB)
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)846×435
必要ブロック数(個)6
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約30-40分
取扱説明書(2.14MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
商品タイプ幅90ロータイプ
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1609-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)135
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)924
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.49
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×1769
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1589×1803×757(屋根補強下/1803)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1605-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)85
高さ(mm)1314
タイプ一般型
奥行(mm)537
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.85
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×1169
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1645×1206×370(屋根補強下/1206)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(0807型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)64.5
色スノーシルバー
高さ(mm)1913
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)815
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.6
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)578×1755
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×1832×644
扉形式ドア
必要ブロック数(個)4(別途)
1台
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1605-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)72
高さ(mm)1114
タイプ一般型
奥行(mm)537
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.85
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×969
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1645×1006×370(屋根補強下/1006)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン
材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です
組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。
ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ
付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング
材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼
質量(kg)41.3
高さ(mm)1850
奥行(mm)1270
間口(mm)2130
組立時間約300分以上
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117
取扱説明書(3.14MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100
電球CREE製 1W 高輝度白色LED
質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
トラスコ品番447-3256
電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)
センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m
保護等級IP43
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間
設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
感知方式人感+明暗
点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1900
扉形式引き戸
間口(mm)1695
奥行(mm)750
耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途鉄部
使用場所屋内用
タイプ屋内かべ用塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗料タイプエマルション
モカベージュ色でインテリアに馴染むセンサーライトです。近づけば自動で点灯して自動で消灯します。外でも、おうちでも環境に合わせてかたちが変化します。使い方色々、ほしいところにあかりを届けます。温かみのある電球色。生活のなかにほっとする灯りを。
自由に曲がる3本足で色々なところに取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。
物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。防雨なのでお庭まわりのあかりとして。
ベランダでも大活躍。常時点灯とセンサーモードの切替ができます。アウトドアや停電時にも活躍します。
付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1
質量(g)132
消費電力(W)1
電源電池式(単3アルカリ乾電池3本、別売)
保護等級IP43
モード切替AUTO(10秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
電球1W 高輝度電球色LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×92×80
探知能力約4m
センサー探知範囲水平約100°
設置方式三脚、マグネット
設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用
アズワン品番65-2476-80
明るさ(Lm)130
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)6500
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色昼光色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)8.5
色温度(K)3000
入力電流(A)0.16
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約750
光色電球色
演色指数(Ra)80
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)16.5
色温度(K)3000
入力電流(A)0.3
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約1500
光色電球色
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
材質本体:PC、導光板:アクリル
色ホワイト
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)16.5
色温度(K)6500
入力電流(A)0.3
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)約1500
光色昼光色
演色指数(Ra)80
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード