裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単。
スタンダードなアルミフレームパネル。
厚さ(mm)9
色シルバー
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18112291
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
材質PVC(塩ビ)
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。
材質ポリスチレン
割れないミラー 異物混入対策に!。「ガラス製平面ミラーと交換したい」、「壁面取付でこれまでと同じ見え方がよい」という場合に最適です。ミラーはハンマーで強く叩いても割れません。
型式角型
付属品4×45タッピングビス2本
取付け方法壁掛け(ビス2ヶ所、ずれ防止用両面テープ付き)
材質(ミラー)ポリカーボネート
使用場所室内専用
シナ材を使用しているので、丈夫です。乾燥を十分にしており、ソリがありません。
グリーン購入法適合
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法適合
特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。
表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。
従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型
材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
超薄型壁面ハンガーは奥行きわずか32mmでスマート設置。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)6.7
色メタリックダークグレー
取付方式W:100~600/H:~600
奥行(mm)32
積載荷重(kg)~100
対応インチサイズ~90インチ
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
丈夫で強度が増した大判サイズの幅広フレームアルミパネル
用途ポスターイラストポップなど美しくディスプレイ
フレーム色シルバー
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容本体×2
材質PVC
寸法(mm)48×27×34
形態包装:チャック付PP袋入り
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
十字型パーテーション用拡張用パーツ!別売のパネル(小・大・特大)と連結可能!
セット内容3個×1セット
材質PVC
寸法(mm)24×21×7
アズワン品番64-8310-44
1セット
¥137
税込¥151
3日以内出荷
特大ポリ袋! クッションやぬいぐるみ、布団や額縁など大きい商品に最適!大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。B2サイズのパネル等が入ります。業務用50枚仕立て。
入数(枚)50
1包(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード