<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面
質量(kg)17.3
色ブラック
定格電力(W)300
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)30~120
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)最大42
バッテリー容量(mAh)7650
最高速度(km/h)19
防水保護等級IPX5
走行距離(km)28
登坂角度8.5度(15%)
適合年齢(歳)16以上
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり
ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)23.5
タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性本体IP66
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様駐車装置:あり
ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ
全長(mm)1110
質量(kg)バッテリー:2.5
全幅(mm)510
角度(°)最大登坂:14
ハンドル高さ(mm)1210
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)21.85
タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ
タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載
付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
色エベレストホワイト
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
全高(mm)1200
ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯
材質(フレーム)アルミニウム合金
電源バッテリー54V/2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)7~8
充電池タイプリチウムイオン電池
モーター定格出力(W)600
各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験
防水保護等級本体IPX5
走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20
走行距離(km)50
最大耐荷重(kg)120
総質量(kg)23
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。
。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり(前後4本)
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)22.3
タイヤタイプチューブレスタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約5.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性IP54
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色ピークシルバー
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様バッテリー:取り外して充電可能
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)バッテリー:2.7
角度(°)最大登坂:11
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)16.5
タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ
タイヤサイズ10×2.215インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
総質量(kg)16.5
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥104,900
税込¥115,390
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
質量(kg)23
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
能力最大登板能力:47%
全高(mm)1200
モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
充電時間7h~8h
電源バッテリー54V 2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)(最大航続)50
最大耐荷重(kg)120
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
関連キーワード