1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)。フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー。車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能。コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!。20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット 適合充電回数:約1500回 材質マグネシウム合金 ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ 質量(kg)約22 能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による) 耐荷重(kg)約120 モーター(W)380 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)32 保証期間1年間 タイヤサイズ16inch 充電時間(時間)約3~4 モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h 防水保護等級IP54 適合アダプタAC 36V 2A 走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

関連カテゴリ