2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530 質量(kg)約13.8 モーター(W)250 速度最高:19~20km バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)7.0 バッテリー電圧(V)36 保証期間購入より6ヶ月 タイヤサイズ8.5インチ 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)130~200 折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530 距離(km)航続:約20 走行距離(km)20~25(1充電) 最大荷重(kg)100 総質量(kg)約13.8
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F グリーンクロス 動画あり
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。 付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック 耐荷重(kg)約90 充電時間約5.5時間 タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ) 最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19 防水性IP54 登坂角度10°
1台
99,880 税込109,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ