20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

144B 特専A型 オルファ 動画あり
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7658 質量(g)24 適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷

145B 特専M型 オルファ 動画あり
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7666 質量(g)29 適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MBBG50K 特専黒刃(中)02 オルファ 動画あり
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)85 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 種別 適合替刃・カッター145B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 材質(刃)カーボンスチール 仕様L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm)109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番250-6190 質量(g)30 適合替刃・カッター141B 刃厚(mm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
399 税込439
当日出荷

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格AL型 イエロー/ブラック 仕様オートロック式(40kg) トラスコ品番276-6329 質量(g)79 刃幅(mm)18 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
589 税込648
当日出荷

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格L型 イエロー/ブラック 仕様ネジロック式 トラスコ品番276-6337 質量(g)86 適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

大型カッターの決定版。 紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格L型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7551 全長(mm)150 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138) 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。 刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。 手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。 クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。 左右両用です。
イエロー/ブラック トラスコ品番431-6053 質量(g)23 適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターです。 シックなブラック塗装の金属ホルダー。 グリップは刃折機能付き。
規格S型 ブラック トラスコ品番360-7631 全長(mm)140 質量(g)20 適合替刃・カッター替刃小(SB、SSB、BB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

関連カテゴリ