ガーゼの固定や傷口なめ防止などの皮膚の保護に
仕様留め具なしで固定可能、手でカット可能
種別全犬種
材質ポリプロピレン・天然ゴム・ウレタンフォーム
アズワン品番64-6527-32
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
足腰の筋力が低下したときの歩行補助に
仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレン
タイプ後足用
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に
仕様面ファスナー、丸洗いOK
材質綿95%・ウレタン5%
外して洗浄・乾燥ができます。
全長(mm)145
材質SUS420J2
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質エスパ
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
国産のはさみです。
全長(mm)140
種別横外し
材質SUS420
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
体力・筋力が低下したときの室内での動作補助に
仕様補助ベルト付(歩行補助ベルト・おすわり補助ベルト・起き上がり補助ベルト)、2段階調節可能な背中ファスナー式、手洗いOK
材質表地:綿100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%
包帯どうしを重ねて巻くとそのままくっつきますので、包帯どめやテープがいりません。天然ゴムを使用していないラテックスフリー製品です。皮膚や髪の毛につきませんので頭や、犬、猫などのペットにも使えます。
肌に貼りつかず、巻くだけで圧迫固定ができる自着包帯。
テープ長さ(m)4
テープ種類バンデージ
耐久性に優れ、洗浄して再使用も可能です。
適用部位の大きさに切って使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)ジェル・ウレタンフィルム
寸法(mm)150×200
サイズA5
アズワン品番8-7917-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。
刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。
通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。
テープは手でカット可能。便利なケース付。
長さ(m)3
包帯種類粘着包帯
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
寝たきりや横になっている事が多くなったときの快適な寝床に
仕様通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m)3
包帯種類伸縮包帯
関連キーワード