「犬 滑り止め」の検索結果
注目商品「滑り止め床用コーティング剤」のお試しサイズ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。増加する愛犬の室内飼育世帯と連動して、フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
商品タイプ本体
1個(250mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
初めての方でもお掃除感覚で簡単に塗ることができる「滑り止め床用コーティング剤」のシートタイプ。フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節病を予防。フローリングでの滑りによる骨折等をはじめとした室内事故の発生率が高くなっている現状を受け、ワックスシェアNo.1ブランド「all」を擁するリンレイが、大学病院の獣医師との産学連携に取り組むことで、犬にとっての完成度を追及した。
1個(4枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
フローリングでの愛犬の滑りを防ぎ、脱臼や骨折等の関節疾患を予防する「床用コーティング剤」
使用場所フローリング
1個(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)20
標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
ペットが家の中で暮らしやすいように専用設計された、スベリにくく、キズがつきにくいフローリング用ワックスです。
ツメによるペットのひっかきキズにも強いワックス被膜を形成します。
走りキズや引っかきキズがつきにくいワックス被膜を形成するためキズに強いタイプのアクリル樹脂を選定し採用しました。
塗布乾燥後はペットがなめても安心です。
スリップ軽減効果
ペットがすべりにくく、なおかつ人の歩行の妨げにならないよう、アクリルとウレタンの2つの樹脂を絶妙のバランスで配合し、設計したワックスです。
使用場所フローリング
成分合成樹脂・水
1本(500mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。
純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズ
色クリア
主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)
アズワン品番65-0551-63
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
特性耐久性
施工面積(m2)約1(2回塗り)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明特殊骨材配合の2液型アクリルシリコンスプレーです。磁器タイルとの密着性に優れ、乾燥も非常に早いため、手軽にタイルを滑りにくくすることができます。
用途玄関アプローチ、階段(室内・屋外)などの磁器タイル。
通路、公園などの御影石。
その他滑りやすい床面に。
色つや消し クリヤー
主な用途その他
使用方法(1)【調査】はじめに、タイルの種類・状態を確認します。吸込みのあるタイルや大理石には使用できません。(2)【清掃】施工面をブラシや雑巾で清掃します。汚れが落ちにくい場合は家庭用の中性洗剤を使用してください。清掃後は充分に乾燥させ濡れていない状態にしてください。(3)【養生】施工面以外を新聞紙などで養生します。特に植栽やミストが付着すると困るものには注意してください。(4)【よく振ってください】主剤の中に入っている成分が沈殿している場合があるので、容器中のアルミ封印板を割る前に必ず60~120秒程度上下によく振ってください。(5)【混合1】塗料が噴出してもよいように、分y削除口をウエスなどでおおてください。次に缶を垂直に持ち、「プシュ」と音がするまでレバー後部を押してください。(6)【混合2】缶を上下によく振ってください。本製品は2液型ですので、主剤と硬化剤とを混合させるために、40~50秒ほどよく振ってください。(7)【塗装】塗装面から15~25cm離し、一定の速度で、塗装面に対して平行に塗装してください。一度に塗装するよりも、2~3回くらい塗り重ねてください。(8)【乾燥】塗装後は約3時間乾燥させてください。特に通行が予想される場合には、進入禁止などの注意を行ってください。
塗布面積(m2/缶)0.8~1.2
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)3(歩行可能)(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)4
液性弱アルカリ性
使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
材質PVC
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1250
高さがあるから食べやすい!取っ手が付いて持ち運びにも便利!。楽な姿勢で一気食いによる逆流や嘔吐を軽減します。
材質本体 : ポリプロピレン、すべり止め : 熱可塑性エラストマー
寸法(mm)(約)Φ160×H105
色ホワイト
適合寸法(mm)(内寸)約Φ109×38
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)約3
幅(mm)450
長さ(mm)1800
色ブラック
エスコ品番EA997RG-2
種別ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様アクリルタイプ標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型犬にぴったりサイズ。高さ10cm。器深さは3cm。フードは約160gまで盛りつけることができます。自然な姿勢で食べられる。首を下げて食べる姿勢は苦しいもの高さをつけてあげることで、ワンちゃんが自然な姿勢で食べることができます。食器のズレ防止。元気にごはんを食べるとどうしても食器が動いてしまう、倒れてしまうという食器の悩みを解消!滑り止めシリコンが付属しました。すべりどめシリコンは取り外し可能です。(食洗機をご使用の際は取り外してのご使用を推奨)。磁器製食器。電子レンジ&食洗機使用OK。脚付フードボウルは、電子レンジ使用OKです。別のお皿で温めてから移し替える手間がいりません。また、食洗機での使用もOKです。食をじゃましないシンプルなデザインがカワイイ
材質磁器
直径(Φcm)器部分:12.4
容量(g)フードボウル:約80~100
高さ(cm)足部分:6
深さ(cm)器部分:3.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
このスロープがあればワンちゃんのお悩み解消!。昇りやすさを考慮して傾斜角度を抑えた緩やかなスロープで足腰に負担をかけにくく、ストレスを軽減した設計になっています。中材にはクッション性の高い高弾性ウレタンフォームを使用。裏面には滑り止め付きでペットが飛び乗ってもズレないので安心です。カバーは取り外して手洗いOK!
材質中材:単層構造ウレタン30D、カバー:ポリエステル100%+TPUラミネート加工(防水加工)、底面:ポリエステル100%(滑り止め加工)
質量(kg)(約)1.9
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)72×45×30
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
アメリカ食品医薬品局で認証されたプレミアム抗菌PBTマイクロファイバー毛を使用。0.08mmのソフトなマイクロファイバー毛で歯茎へに刺激を最小限に抑え歯間の汚れを管理。幅5mmの超小型歯ブラシヘッドで口が小さい犬&猫の奥歯までしっかりケア。手首に無理がかからない超軽量の8g。完成度の高い六角形のデザインを適用させ、人体工学的設計はもちろん中央部分の滑り止め機能により手にかかる負担を抑え、安定的なグリップ感をお届けします。11種類の有害物質無添加のため、より安心してお使いいただけます。 (アンチモン、ヒ素、バリウム、カドミウム、鉛、水銀、クロミウム、セレニウム、ビスフェノールA、PBBs、PBDES)。犬・猫兼用。
用途ペット用歯ブラシ。歯ぶらし、歯みがき、歯磨き、口臭ケア、歯石ケア。
質量(g)8
寸法(cm)約1.2×1.3×15
1本
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし
液性アルカリ性
タイプ水性
標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
透明感のあるクリアかつ強靭な皮膜、超鏡面光沢仕上げ
清潔なフロアを維持するクリアな皮膜、卓越した耐久性
作業性の安心につながる優れた乾燥性
作業中も気にならない低臭設計
スーパークリスタルポリマー配合
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用
成分水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、 高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
標準使用量90m2/L、1箱で約1600m2(1回塗り)
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
オリジナル開発の防音処理機能で食事中のカタカタ音が気になりません。サビに強い、良質のステンレスを使用。割れにくくて耐久性に優れる食器です。すべり止めの脚キャップを白くすることで、床への色移りを防止!
用途食器(犬用)
寸法(mm)単品サイズ(1個のお皿のみ):巾90(内径)×高さ45×奥行130(外径)、本体:巾280×高さ68×奥行157
質量(g)258
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
オリジナル開発の防音処理機能で食事中のカタカタ音が気になりません。サビに強い、良質のステンレスを使用。割れにくくて耐久性に優れる食器です。すべり止めの脚キャップを白くすることで、床への色移りを防止!
用途食器(犬、猫用)
寸法(mm)単品サイズ(1個のお皿のみ):巾80(内径)×高さ35×奥行112(外径)、本体:巾235×高さ60×奥行135
質量(g)202
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)。突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。フード容量目安は約100g。
用途食器(犬用)
寸法(mm)巾105(内径)×高さ45×奥行175(外径)
質量(g)320
容量(g)約100(一般的なドライフード目安)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等
仕様スタンダード
材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂
質量(g)223
商品タイプ本体
お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)。突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。フード容量目安は約60g。
用途食器(犬用)
寸法(mm)巾95(内径)×高さ31×奥行140(外径)
質量(g)180
容量(g)約60(一般的なドライフード目安)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。
幅(mm)50
全長(mm)300
質量(g)370
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お部屋の空間に圧迫感のないクールでスタイリッシュな犬用のメッシュ付きトイレトレーです。 。成形部材は長期に渡り清潔にお使い頂ける抗菌成分を配合。底にはフローリングに置いても使える滑り止め機能付き。
材質メッシュ:PP(抗菌成分配合)、底トレー:ABS(抗菌成分配合)、プラパート:PUR(ポリウレタン)
スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等
仕様スタンダード
種別伸縮
材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂
質量(g)223
商品タイプ本体
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
男の子に最適な背面の高いL字型のトイレ。メッシュ付きでシーツのいたずらも防止します。オス犬に最適なL字型のトイレ。レギュラー・ワイドの2サイズ。・シーツのかみちぎりや引っかきなどのいたずらを防ぎます。プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。・滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。メッシュは別売りもしています。
材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、軸:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)本体・枠・メッシュ:120、軸・ゴム脚:80
対象犬用
小型犬や猫と一緒にお出かけが便利なショルダーベルト付きで、通気性に優れたメッシュペットキャリーです。小窓付きで、ペットとの触れ合いやおやつをあげる際に便利です。さらに全面開きも出来て出入りも楽々です。上フタには収納スペースもあり、おやつやお手入れセットなどの収納に最適です。カーペットはすべり止め付きで、ずれにくく安心です。本体は丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。
寸法(mm)【扉間口(約)】フタ:430×240、小窓:175×155
質量(g)1280
耐荷重(kg)(約)8未満
内寸法(mm)約395×205×255
適合種別(目安)小型犬、猫、小動物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×285
映える高光沢
塗り映えする高光沢で高級感のあるフロアを実現!優れた耐ヒールマーク性、耐スカッフマーク性を発揮します。レベリング性が向上し、クリアで深みのある仕上がりです。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分合成樹脂、水
寸法(mm)340×258×289H
アズワン品番65-1840-09
商品タイプ業務用
積載段数(段)6
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単に組み立てができる布製のペットサークルです。組み立ては設置場所に合わせて形状を決め、連結用面ファスナーを締めるだけです。パネルの増減により形状変更・サイズ変更が可能です。トイレサークルとして使用したり、パネルを増やして拡張することもできます。メッシュ部分は破れにくいPVC素材を使用しています。隙間が狭く、小型犬でも脱出しにくい構造です。愛犬が見えやすく、ぶつかってもケガをしにくくなっています。メッシュ部分を巻き上げて、面ファスナーで固定することで、開けた状態を保つことができます。パネル下部はシリコン製の滑り止めテープ付きで、滑りにくいです。カバーは本体から外して洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。汚れても洗えるので衛生的です。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。軽量で移動もラクに行えます。
色グレー
対象超小型犬、小型犬
入口寸法(mm)350×380
マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。
質量(g)約460
耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2)
付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35
内寸(cm)フックとフックの間隔:約28
厚み約3.5mmでやわらかな踏み心地のキッチンマットで調理中も足元が快適です。水や汚れをサッと拭けます!汚れたときに面倒な洗濯は不要です。マット裏面はズレにくく、滑りにくいエンボス加工です。かわいらしい犬猫柄。ランドリー、オフィス、シンクの前などキッチン以外でも使用できます!
材質表面・裏面:塩化ビニル樹脂、本体:塩化ビニル樹脂(発泡)
色犬猫柄
加工あり
寸法(cm)(約)40×180×厚み0.35
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
柔らか素材のソフトタブ・ワイド。
使用後は折りたたんでコンパクトに。
用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに
材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP
仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付
形状丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
1
2
次へ