パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラウン
ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。
ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き
ペットシーツを留められるスナップボタン付き
内側防水加工
材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ツールバック 折りたたみ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
ベーシックなプラスチック製のキャリーです。ハウスやキャリーとして使用できます。前扉は、取っ手を左右どちらでも取り付けられます。天面扉は、左右どちらからも開くことができ、取り外しも可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・扉ロック:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、正面扉・扉軸:スチール
色ホワイト/ベージュ
折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。
質量(g)5980
耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応
内寸法(mm)約380×630×440
適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478
折りたたみ寸法(mm)約403×670×145
入口寸法(mm)約257×290
組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カート、キャリングカート、キャリー、ドライブキャリーの4通りの使い方ができる多機能ペットカートです。扉が大きく開いて出し入れが楽にできます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。背面ポケット、下段バスケット、ドリンクホルダーなど収納もたっぷり付いています。
材質キャリー本体:ポリエステル、EVA樹脂、ポリウレタン、塩化ビニル樹脂(メッシュ部)、ポリプロピレン、中敷:ウレタンフォーム、綿、ポリウレタン、キャリングカート:スチール、ポリプロピレン、ゴム、カート:スチール、ポリエステル、EVA樹脂(タイヤ)、ゴム(ハンドル)、ポリプロピレン(ドリンクホルダー)
質量(g)6980
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
薄型のトイレシーツ。こまめに交換できていつも清潔。
材質表面材/ポリプロピレン不織布、吸収材/綿状パルプ・高分子吸収材・吸収紙、防水材/ポリエチレンフィルム、結合材/ホットメルト
サイズレギュラーサイズ
寸法(cm)45×33
スロープは小型犬、中型犬、大型犬に適しています。階段スロープで昇降すると、ペットの関節を効果的に守りできます。特に高齢犬や大型犬は、飛び跳ねによる関節の痛みを和らげて、ペットを守ることができます。ペットスロープは車の昇降や高低差がある様々な場所に適用します。ペットスロープはトラック、バンなどに適用します。
用途車のトランクやスライドドアからの乗降に大活躍です。屋内・屋外問わず高低差のある場所での昇降に便利です。
材質アルミ
質量(kg)約6.9
幅(cm)【展開】41【折りたたみ】41
耐荷重(kg)90
長さ(cm)【展開】182【折りたたみ】99
高さ(cm)【展開】6【折りたたみ】7【推薦】45以下
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
愛猫の飼育に適した、高さのあるケージです。お部屋にスッキリ置けるスリムタイプです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる大きめの丈夫な木製棚板が付いています。転倒防止チェーン付きです。
材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂・ポリプロピレン、トレー:塩化ビニル樹脂、チェーン:スチール
色ホワイト
こんなお得な商品も!

ツールバック
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
移動に便利な2WAYショルダー付。
Wファスナー付。
現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。
耐久性、耐光性、収納力抜群!!
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。
耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY
材質ポリエステル
入数12
ふたがサイドオープンのピクニックバスケット
アウトドアレジャーだけでなく、ペットやお買い物、スポーツなどにも使えるおしゃれに運べるかご。
サイドオープンなので向きを気にせず出し入れラクラク。
移動時に安心のロック付き。
持ち手を持ったままふたが開閉できます。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×30×24
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工
質量(kg)1.15
材質(本体)高品質ポリエステル
ポケット数内10・外10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい!
ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。
ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリエステル600D
本体寸法(mm)約330×約200×約230
ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
おしっこのフチもれを解決するペットトレーです。シーツのフチが立ち上がる仕様で、おしっこがシーツ裏へ回り込むのを防ぎます。コーナーのスリットでしっかりシーツを固定し、ズレやヨレを防ぎます。
材質本体・ストッパー・バックル:ポリプロピレン
充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
付属品USBケーブル
材質ナイロン
寸法(mm)50×750
色グリーン
質量(g)80
点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
材質ポリエステル
寸法(mm)25×10×250
質量(g)20
LED付きの安全ベストです。乾電池×2本(別売り)で点灯します。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g)150
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
LEDランプあり
腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!
用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等
材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール
全長(cm)30
1本
¥419
税込¥461
欠品中
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。青い空と広い大地のあいだにくりひろげられる風景。人、家族、犬、自転車。地球がまあるいことをイメージさせる、伸びやかでおおらかなシーンを、空、雲、大地に表現。収録点数80点。4064×2704~4992×3328pixel、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
ペットと一緒に安全で快適なドライブを。折りたためてコンパクトに収納可能。ペットの飛び出しを防止するリードホルダー。内側から開けられないロック式ファスナー。自転車でも安全!バスケットにしっかりと固定できる3カ所のベルト
用途製品名/PET-003S(ドライブペットキャリーS)。目安サイズ(外寸)/幅360x高さ310x奥行270(mm)。製品重量/約1.0kg。目安適用体重:6kgまで(超小型犬~小型犬・猫)。品質表示/ポリエステル(表面撥水加工)
暖かく保ち、手元を照らし作業をしやすくします。LED Beanieは、車やキャンプ場の周囲を照らすために便利です。安全に夜間でのランニングや犬の散歩をする場合にも最適です。フリーサイズ。防水LEDライトモジュール。オン/オフの押しボタン。3段界の光の調整が可能。交換可能なバッテリーを搭載
色BLACK
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
人気の犬種をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!車やスマホ、小物などのアクセントに最適です。大きさは名刺サイズ(6センチ×10センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?
寸法(cm)6×10以内
愛犬との楽しいサイクリングを!愛犬(小型犬)を前カゴに乗せてサイクリングできる前カゴカバーが登場!。取付は前カゴに被せて面ファスナーで留めるだけ。愛犬の飛び出しを防止する通気性が良いメッシュカバー付!。愛犬の飛び出しを防止するリード付!。雨の日でも安心な防水カバー付!使用しない場合は巻いて収納可能!。ペットシートをしまえるサイドポケット付!。愛犬の乗り心地を良くする洗える厚手マット付!。愛犬がいない方は、買い物用のカゴカバーとしてご使用いただけます。
材質外側カバー/ポリエステル600D、内側メッシュ/PVC、底マット/ポリエステル・ポリウレタン、側面芯材/プラスチックダンボール
質量(g)(約)715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41×35.5×45
適合寸法(cm)装着可能カゴサイズ:幅40.5×奥行35×高さ26まで
10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤。犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。次第に犬や猫が糞尿をしなくなり寄り付かなくなります。雨や日照に強い分包タイプです。
使用方法1)玄関、お庭、生垣、電柱、車の周り、その他でよくオシッコやウンチをされる場所に置くだけ。2)犬猫の癖に応じて、必要な時は一度に数個置いてください。3)複数個使用する場合は30cm~50cm離してください。※室内では使用しないでください。※持続時間:3週間前後(天候により異なります)
寸法(mm)単:80×70×185、C:250×290×205
質量(g)単:235、C:3020
内容量(g)10×20包
保存方法直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
原材料ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒)
入数12ヶ
1個(10g×20包)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
犬にやさしい滑りにくい塗装仕上げのL-40防音直貼りフローリング。ペットのことを考えた時、フローリングで重要なのは滑りへの配慮です。小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさと、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げのフローリングです。
仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、車イス対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、防滑、床暖房対応、ホットカーペット対応、F☆☆☆☆
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.5
表面銘木単板
工法直貼り
表面仕上げ防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)
防音性能LL-40 △LL(Ⅰ)-5
グリーン購入法適合
120×90cmのウルトラワイドサイズ。安心の日本製。新聞紙見開き2枚分の大きさ。シート表面はエンボス加工済
用途サークルケージの下敷き、多頭飼いの方、ドライブ時の車のシート汚れ防止などに。ペットシート 薄型 使い捨てシーツ 使い捨てシート 大判 超大判 ワイド シニア犬 大型犬 多頭飼い 介護 ケース
材質表面材:ポリオレフィン系不織布、防水材:ポリエチレンフィルム、吸収材:綿状パル/吸収紙/高分子吸収材、結合材:ホットメルト
吸収量850cc
シートサイズ(cm)120×90
表面色ブルー
1箱(3枚×12袋)
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
ペットと一緒に安全で快適なドライブを。折りたためてコンパクトに収納可能。ペットの飛び出しを防止するリードホルダー。内側から開けられないロック式ファスナー。自転車でも安全!バスケットにしっかりと固定できる3カ所のベルト
用途製品名/PET-003M(ドライブペットキャリーM)。目安サイズ(外寸)/幅470x高さ310x奥行270(mm)。製品重量/約1.2kg。目安適用体重:15kgまで(小型犬・猫)。品質表示/ポリエステル(表面撥水加工)
ペットとの自転車移動を安全で快適にする。自転車移動時だけでなく、リュックや簡易ハウスとしても使える3wayペットリュック。底面には振動吸収クッションを採用し、自転車のバスケットへ直接のせた場合と比較して振動による負担を約70%軽減します。※必ず付属の飛び出し防止リードホルダーを装着してください。※バスケット使用の際は必ず3か所の固定ベルトを装着してください。
用途対象:超小型~小型犬・猫(4kgまで)。リュック目安サイズ:幅31cm×奥行24cm×高さ38cm。素材:ポリエステル。製品重量:約1.1kg。目安サイズ(内面):幅31cm以上×奥行24cm以上×高さ18cm以上。(バスケットの前部および両側面に固定ベルトが通る幅3cm×高さ2cm以上の穴があること)
色チャコール
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
人気の犬種をステッカーに!カッコ良さと可愛さを両立させたデザインに仕上げました。耐水素材、耐紫外線インク使用による高品質で耐久性に優れたとても強いPPコーティングの塩ビステッカーですので屋外などにもしっかり貼って頂けます!お車やタブレットなどのアクセントに最適です。大きさは大迫力のハガキ2枚分サイズ(15センチ×20センチ以内)に収まるサイズ。色んな場所にペタリといかが?。※画像の小さい方のステッカーは大きさ比較の為に並べておりますので付属しません。
寸法(cm)15×20以内
関連キーワード
1
2
次へ