23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製ドッグステップ4段タイプ(1段あたりの高さ7.5cm) ミニチュアダックスフンドなどの胴長・短足犬種や超小型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 材質「ドッグステップ」4段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%) 質量(kg)約3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製ドッグステップ2段タイプ(1段あたりの高さ17cm) トイプードルなどのやや大きめの小型~大型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 材質「ドッグステップ」2段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%) 質量(kg)約4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテ・ヨコに置き換えることにより、6段階の高さが得られる便利な受け台。押え金具を受ける面はアールを付きで、本体が多少傾斜してもピッタリとフィット。
材質FC250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットステップ
ワンちゃんが安心して昇り降りできるペットステップです。ソファやベッドなど段差を登るのが難しい愛犬にピッタリです。幅広設計なので、ダックスフンド、コーギーなど体長の長い犬種も安心です。厚みのあるクッションで腰への負担を軽減します。ケガやヘルニアの予防にも効果的です。滑りにくいメランジ生地を使用しています。傷が目立ちにくく、あたたかみのある質感です。ステップの中にはシーツやおやつなど、お手入れ用品をたっぷり収納できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。
材質【本体】表面:メランジ生地(ポリエステル100%)、底面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、パイピング:ポリエステル100%【クッション】表面:メランジ生地(ポリエステル100%)、裏面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×300 高さ(cm)(クッション面まで)上段30、下段15 静止耐荷重(kg)30 適応小型犬、猫 折りたたみ寸法(cm)35×40×20
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個 材質再生ゴム 形状直線 耐荷重(t)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STB1~9迄のステップ角度は全てが同じであり、組合せ使用が可能です。 どの組合せでも平行度が維持出来ます。
材質S45C焼結合金 熱処理焼入HRB92~95 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本製ドッグステップ3段タイプ(1段あたりの高さ11.5cm) チワワなどの一般的な小型犬にオススメのサイズです。
用途お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー つまづきにくい角を丸めたデザインです♪ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40.5×81×34 質量(kg)約3.6 材質「ドッグステップ」3段 クッション材:ウレタン 生地:合成皮革(ポリエステル100%)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として 最大使用荷重(kg)100 材質ポリプロピレン樹脂 段数1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
材質天然ゴム+合成ゴム 奥行(mm)335 付属品ボルト、ナット、ワッシャ ブラック
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットステップ
ワンちゃんが安心して昇り降りできるペットステップです。ソファやベッドなど段差を登るのが難しい愛犬にピッタリです。幅広設計なので、ダックスフンド、コーギーなど体長の長い犬種も安心です。厚みのあるクッションで腰への負担を軽減します。ケガやヘルニアの予防にも効果的です。汚れを拭き取りやすいPVCレザーを使用しています。高級感のある質感です。ステップの中にはシーツやおやつなど、お手入れ用品をたっぷり収納できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。
材質【本体】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、底面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、パイピング:ポリエステル100%【クッション】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、裏面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)4500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×300 高さ(cm)(クッション面まで)上段30、下段15 静止耐荷重(kg)30 適応小型犬、猫 折りたたみ寸法(cm)35×40×20
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ! BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪ 置き方2way!横置き・縦置きができます! 高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。 畳むと約A3サイズの大きさになります。 デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。 表面に質感のある紙を使用! 組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり! 無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい! 総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時) 寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝手口への設置に最適なボックスタイプ。
仕様小ステップあり セット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・ペグセット(4本入)2袋 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)700×600×350(175) ライトグレー
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。
用途段差プレートのコーナー(角)用として タイプコーナー 付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個 材質ポリプロピレン(含む再生材) 質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100 穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g)190 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲(水平)355°/(垂直)108° アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 最大128GB microSDカード対応
画素数300万 センサー1/2.7”CMOS Sensor シャッター自動シャッター レンズF2.0,広角104° モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式 デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック 照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる) 映像圧縮方式H.2645/H.264 解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360 フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整 対応プライバシーマスキング/クラウド保存 保存形式microSDカード最大128GB 適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz 動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし) 電源DC5V/1A microUSB 仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz 使用場所屋内
1台
5,223 税込5,745
当日出荷

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。 最大使用荷重(kg)100 材質スチール、樹脂 材質(本体)スチール 設置寸法・奥行(mm)320 設置寸法・幅(mm)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)260
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

・ふかふかパイルのジョイントペットラグです。・毛足が長くふかふかなマットは、犬・猫の足腰への負担を軽減します。・裏面は床にピタッとくっついてズレにくい特殊吸着加工です。掃除機をかけてもマットがずれないから、お掃除らくらく!。・汚れ場所だけサッとはずして洗濯機ができます。・家の中のいろんな場所にちょっと使えるミニサイズ。階段にもピッタリです。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×220×10
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等 仕様スタンダード 種別伸縮 材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂 質量(g)223 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

スイスイ拭ける!軽量ヘッドのフロアー用ワイパー本体です。軽いのでちょっとした時にも使いやすい。滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいのでおすすめ。壁に立てかけても倒れにくい。窓・網戸にも◎各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。軽いのでサッと猫や犬などのペットの毛を掃除するのにもおすすめ◎年末の大掃除にも。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井等 仕様スタンダード 材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂 質量(g)223 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)