20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.細かなところもカットしやすいコンパクトサイズ 2.部分カット(約1mm)が手軽に 3.ペットの肌にやさしい刃先
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池リチウムイオン電池 消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時) 仕様水洗い不可 付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)182×45×43 質量(g)約215 コード長さ(m)約1.8 刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

汚れを洗い流すことができるので、いつも清潔に保つことができます。小石などの巻き込みにも強く、刃こぼれしにくいステンレス刃を採用。ペット美容専用に設計された刃で、スムーズにカットすることができます。静音性に優れていますので、大きな音を怖がるコにもやさしいバリカンです。刃の長さを細かく調節することで、刈り高さを確かめながらカットすることができます。全20段階の刈り高さが選べます。
用途お手入れ(犬、猫用)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です! 4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK! いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。 ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも! 大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。 初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。 お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。 優れた防水レベルIPX7防水 低騒音仕様で怖がりなペットも安心 性能に優れた強力モーターを搭載。 100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。 充電式だからコンセントがない場所でも使用可能 大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。 充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして 連続再生時間約3時間 充電時間(時間)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×4 質量(g)約200 材質ABS樹脂、ステンレス、他 電源供給方式充電/交流式(コード・コードレス両対応) 入力電圧(V)ACアダプター:100~240 出力電圧(V)DC5 出力電流(mA)1000 定格周波数(Hz)50/60Hz 機能静音、軽量、安全設計、防水 アタッチメント3mm/6mm/9mm/12mm セット内容バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz) 使用電池ニッケル水素電池 消費電力(W)3.2 仕様水洗い不可 付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm)149×33×36 質量(g)128 刈込み高さ(mm)0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ヘッド部分を簡単にバリカンとネイルケアにチェンジする事ができる1台2役充実機能のコードレスアイテムになります。バリカンヘッドはペット専用刃を採用。カット幅16mm。アタッチメント付き。ネイルケアヘッドはペット専用砥石を採用したダイヤモンドコートをコーティング。防水仕様で丸洗い可。約5時間のフル充電でバリカンは約60分、ネイルヤスリは約45分使用可能。
セット内容本体、バリカンヘッド、ネイルケアヘッド、アタッチメント、充電アダプター、USBケーブル(約1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS樹脂 バリカン:ステンレス・セラミック ネイルケア:ステンレス・スチール(メッキ加工) アタッチメント:ABS樹脂 質量(g)約290 消費電力(W)交流式使用時:約4、充電式使用時:約3 電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立:本体(バリカン):32×162×27 ※アタッチメント無(ネイルケア):32×153×27 使用時間バリカン:約60分、ネイルケア:約45分 充電時間約5時間(フル充電) 定格時間約15分(連続で使用できる時間) 対象動物ミニ犬、超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬、超大型犬
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)250 ストローク数(回/分)High:約1800、Low:約1550 コード長さ(m)2.5 付属品オイル、ブラシ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W)交流使用時8/充電時8 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g)230 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変) 保証期間6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

肉球まわりのムダ毛は、定期的にカットを!。小石などの巻き込みにも強く、刃こぼれしにくいステンレス(金属刃)です。ペット美容専用カット刃乾電池式(単3形アルカリ乾電池x1本使用)。軽い約100g。低振動&静音モーターで足に伝わる振動が少ないです。汚れやすいおしりまわりにも!。部分カット専用です。
用途お手入れ(犬、猫用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約45 バッテリーニッケル水素電池 保証期間1年間 充電時間(時間)8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

適合バリカン:ER-GP80、ER1610P-K、ER1510P-S、ER160-A、ER154-K、ER153、ER152、ER151、ER150 刈込み高さ(mm)0.8
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)245 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
欠品中

AB-1620 電気バリカン 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
快適性を追求した新バリカン! 日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250 刈込み幅(mm)160 刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10) 電源(V)単相100 定格電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m) 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)0.99 トラスコ品番760-9051
1台
10,480 税込11,528
4日以内出荷

マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

被毛をカットしてスッキリ・清潔・安心。広い面のカットにピッタリなサイズ、背中や肩まわり等をカット。カット幅38mm。ムレやすい季節に・毛がからまりやすくなった時に・シルエットを整えたい時に。まるごと水洗いOK(IPX6防水相当)。USB充電式。保証書付取扱説明書在中。
セット内容バリカン本体、アタッチメント(3・6mm)、アタッチメント(9・12mm)、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス・セラミック、アタッチメント/ABS樹脂 質量(g)約470 タイプレギュラー 定格<電源方式>充電・交流式<電源>充電アダプター…(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V 1000mA、本体…リチウムイオン電池<充電時間/使用時間>約2時間(フル充電)、約120分(使用時間)<定格時間>約15分(連続で使用できる時間)<定格電圧>AC100V 50/60Hz<消費電力>交流式使用時…約8W、充電式使用時…約4W アズワン品番64-5168-15
1個
11,880 税込13,068
7日以内出荷

初めての方でも簡単にやさしくヘアーカット。自宅で簡単お手入れ。もみ上げ、前髪、襟足もカット。ダイヤル操作で、8段階の刈り高さ調節可能(3・6・9・12・15・18・20・22mm)。一目で見て分かりやすい刈り高さ表示付きで設定ミスを防止。使用後はササッと水洗い可能の防滴構造(IPX5)。充電式(コードレス)、コードをつないだままでも使用可能。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分)60 充電時間(時間)8(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×3.7×18.9 質量(g)150 電源(V)AC100~240(充電交流式) 刈高調整(mm)3、6、9、12、15、18、20、22 付属品スキ刈りアタッチメント×1、スライド式刈り高さアタッチメント×1、オイル×1、掃除用ブラシ×1、電源アダプター×1 保証期間1年 シルバー
1個
3,290 税込3,619
当日出荷