狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。
付属品専用ビットホルダー
トラスコ品番380-4030
セット内容8点
刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード