野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。
木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。
雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。
対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ
成分もみ酢粘液
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。
対象動物獣
容量(mL)340
成分狼尿
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
猿に特化した経済的な簡易防除ネット。
強く張ると簡単に破られますので、なるべくゆるく張る事で、ネットがサルの指などに絡まるように設置します。
その他のしっかりしたネットとの併用が効果的です。
用途青猿の手足に絡むようにゆるく張って使う 専用の猿害対策ネット。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)3×20
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード