20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2569 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)109 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3301J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 質量(g)126±20(面体のみ) 国家検定合格番号第TN422号 機能フィットチェッカー内蔵 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号第TN435号 除毒能力(分)85以上 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 破過時間85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別防じん・防毒マスク 仕様伝声器付 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号 仕様しめひもゴムハーネスHV 種別防毒マスク 区分L3 質量(g)500±30 タイプ吸収缶2個使用タイプ 機能伝声器 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。 種別防毒マスク タイプ半面形 適合ガス有機ガス トラスコ品番765-2577 セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個 形状直結式小型 グレー 質量(g)116 吸気抵抗(Pa)8(実測平均値) 粒子捕集効率(%)80%以上 国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464 排気抵抗(Pa)54(実測平均値) 適合吸収缶3311J-55 関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。 付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号 材質接顔体:熱可塑性エラストマー 国家検定合格番号第TN584号 適合吸収缶DPM-01TF
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様ダブルクッション 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN128 材質(接顔体)NBR 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨て式防じんマスク、DS2クラスです。立体構造で形が崩れにくいです。排気弁付きでマスク内がムレないから快適です。しめひもは長さ調節が出来るアジャスター付きです。内部の鼻当てクッションによって、マスクと鼻部のすき間をなくすことができます。形状記憶樹脂の鼻当てにより、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬散布作業・その他粉じんの発生する作業。 材質ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエチレン クラスDS2クラス、金属部品は使用していません
1個
419 税込461
翌々日出荷