田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
用途動物侵入防止ネットに
網目菱目
高さ(m)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m
目合い(cm)16
1袋
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
木タールのパワーで害獣を追放!
ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。
約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど
成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
撒くだけかんたん獣害対策。
激辛!!唐辛子パワー(カプサイシン配合)。
土に還るから回収不要・環境にやさしい。
用途庭や縁の下、モグラの通り道などへの侵入防止に。
対象動物もぐら
質量(g)200
アズワン品番64-4066-88
1袋(200g)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
天然植物を使用した、ヒトに無害で環境にやさしい忌避剤です。
害獣に侵入されたくない場所に撒くと、臭いのバリアで侵入を防ぎます。
本品の粒剤はとても軽いので、女性でも5Lボトルを軽々と持ち上げることが出来ます。
成分バーライト・インドセンダン(ニーム)の実・木酢液など その他
使用の目安本品(5L)で100m2撒くことができます。
対象動物猪、鹿、ハクビシン、狐、鼠、タヌキ等の害獣
効果1~2ヶ月。雨が降っても効き目がなくなることはありません。
1個(5L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種別ラッセル編(強力タイプ)
こんなお得な商品も!

LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です!
雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等
成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません!
原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です!
地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。
植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等
成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。
約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)2×20
商品サイズ(m)2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)18菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
錆びない、腐らない、軽いです。
用途いのしし侵入防止ネット。
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式交互点滅
材質(本体)ポリカーボネート
電源ソーラー(ニッカド電池)
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様約5日(無日照)
貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農作物をしっかりガードします。
コンパクトで張る作業が軽減します。
便利なネット張りロープ付です。
鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。
用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。
付属品ネット張りロープ
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
猪・鹿などの動物よけに。防獣・防鳥・猪・鹿・害獣侵入防止装置。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにもお使いいただけます
支柱を打ってネットを張るだけ!!
用途防獣対策
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)1.6×20
目合い(cm)18菱目
強度のすぐれたステンレスを編み込んでいます。
噛み切り、擦れに強く、猪や鹿に最適です。
設置用ロープ取付済み。
エスコ品番EA952AD-148
質量(kg)2.3
寸法(m)2(H)×15
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット。
付属品33m張りロープ(2本)
エスコ品番EA952AD-41
寸法(m)2(H)×30
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
猪、鹿などの動物よけに最適。
アナグマ、キツネなどの侵入を防ぐために裾はたらしてご使用下さい。
水田でのアイガモ放鳥の囲いにも使えます。
支柱を打って、ネットを張るだけですぐ使用できます。
用途防獣ネット
材質ポリエチレン
質量(g)250
長さ(m)10
幅(m)1
目合い(mm)16
1個(1m×10m)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
丈夫なロールネットで畑をガードです。目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質ポリエチレン
色茶
寸法(m)1.8×50
目合い(cm)10目
1本
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。
用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。
丈夫なロールネットで畑をガードです。目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
用途農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質ポリエチレン
色茶
寸法(m)1×30
目合い(mm)25目
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
頭のいいネズミを一網打尽!突然のクレーム作業をなくします
ラットアウトは高濃度カプサイシンと作物被害をもたらす猪や鹿などの対策に開発された特殊木酢液、ネズミが嫌う各種ハーブ類、アンモニアなど悪臭に作用する松の木エキスと酵素ミネラル水(フルボ酸)そしてキトサンをブレンドすることで皮膜を作り、持続性を持たせております。
このようにラットアウトは天然の成分を使いながらも最大の作業効果を得て頂けるよう設計(ブレンド)されており即効性のあるアイテムとして好評頂いております。
種別忌避剤
成分バンショー、アルファピネン、木酢液、ミント、ユーカリ、ラベンダー、アビチエン酸、フルボ酸、キトサン
1本(800cc)
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑
長さ(m)50
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
網目(mm)12
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑
長さ(m)50
規格寸法(mm)25×20
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色青
長さ(m)50
関連資料(0.93MB)
適合作物水稲/畑/果樹園
対象動物イノシシ/シカ
網目(mm)100
菱目有結網の強力防護ネット
用途鹿や猪など背の高い動物から、大切な作物を守る、糸の太い丈夫なネット
付属品張りロープ(直径4mm)33m×2本
寸法(m)2×30
目合い10cm×10cm
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
用途猪よけ網。
付属品上下ロープ付(赤)
1巻
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
肥料・農薬の浸透を高めることで、減農薬・減化学肥料を促進。腐植質は動植物の遺骸が長い年月にわたって地中に埋もれ、分解や合成を繰り返してできた物質で、。以下の効果が期待されます。土壌の団粒構造化。ホルモンの分泌を高め酵素の活性を高めます。作物に必要な栄養素の吸収を高めます。結果、土壌を柔軟にして通気性、保水性を高め、栄養素の吸収を高める事で急な環境ストレスへの。対抗能力も向上させます。。酢酸等の有機酸は、様々な物質から有効成分を抽出・溶かし込む力があり肥料や農薬の効果を。相乗的に高めます。また植物の細胞を強くする効果もありストレス耐性も上がります。。有機酸の効果。特有の木が焼けた臭いで害獣(モグラ・猪・鹿など畑を荒らす動物)に対する忌避効果があります。タール成分が作物に付く害虫に対して忌避効果があります。酢酸が多く含まれ殺菌効果がありますので作物の病気予防に効果的です。土壌散布: 1000倍に希釈。定植時、施肥時、有機肥料との併用が効果的です。葉面散布:500~1000倍に希釈。定植時・成長時・収穫期どの時期でも使用できます。畜舎散布:500~1000倍に希釈。特性及び効果 ・有機栽培用資材として最適。農薬ではないので収穫前日までご使用できます。作物細胞が強くなり、耐寒性、耐暑性が向上します。肥料の吸収が良くなります。土壌の有効微生物が増え、土が良くなります。根張り効果があります。有害菌に対する抵抗力があがります。畜舎などの脱臭効果があります。土に残留した肥料分の消化を促進します
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ