22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
餌台を踏むとドアが閉まる、踏み板式です。移動・収納に便利な折りたたみ式。 たためば厚さ50mm。車載時も折りたたみ式だからとってもコンパクト。
質量(kg)4.1 サイズ(mm)770×310×280 アズワン品番64-9373-91
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOX
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。 仕様後扉開閉方式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式シーソータイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物イタチ(オス) 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)2.3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610 メッシュ寸法(mm)15×36 フレーム高さ(mm)270
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.404
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 付属品保護カバー、スペアバネ、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)9.8 線径(Φmm)3.0 作動方式踏板タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100 メッシュ寸法(mm)23×23 フレーム高さ(mm)400
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ ブラック
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい 対象動物サル、ノイヌ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)27 線径(Φmm)4.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250 メッシュ寸法(mm)50×30 フレーム高さ(mm)760
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー HM-1B(露出型)
近赤外線ビーム直接反射方式 温度変化で影響を受けないセンサーです。廊下等の設置に適しています。 生活安心報知機の動き検知に最適です。 壁面取り付け用です。 エリアビームは1本で最長1m調整できます。 足元の犬や猫を検知しないように取付できますので、ペット対応商品として使用できます。 赤外線方式であり、温度変化の影響を受けません。 機械音がしないタイプで、廊下への取り付けに適しています。
材質本体:ABS樹脂、カバー:PMMA樹脂 質量(g)約75 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式、出力:接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ約0.5秒、接点定格:AC/DC24V・.25A以下(抵抗負荷) 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.5~22(極性なし) 消費電流(mA)60以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 検知距離(m)1 応答速度100ms.以上の動作で検知 動作表示灯緑色表示灯検知時:点灯 設置場所屋内
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
1個(2枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

通り道に置くだけの簡単設置 捕獲の際に小動物をキズつけないために突起物の少ない踏み板式仕様 エサのセットはトレーなどに入れて置くだけ 持運びに便利な取っ手付 畑、果樹園、畜舎などの設置で、農・畜産業への被害を防ぎます 壁面(侵入路)、ケモノ道などに簡単に設置できます 毒物を使用せず安心・安全に捕獲ができます 繰り返し使用できますので経済的です サビや腐食に強いブラック塗装仕上げ
用途害獣対策に。農作物の被害対策、畜産への被害防止に。 材質スチール(ブラック塗装) ブラック
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メッシュパレット 半開タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質スチール タイプ半開 表面処理亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

猫にとって理想の食器はいかにあるべきか?猫の食生活を見つめるところから誕生したしあわせの食器です。猫専門メーカーだから作れる「猫工学デザイン」。猫は比較的食道がまっすぐ、という身体的特徴があります。そのため、低い位置に食器を置いてしまうと、胃よりも頭が下になるため、食道にたまった食べ物が逆流しやすい状態で食事をしなければなりません。食器を脚付にしてあげることで、逆流を防ぎ、吐き戻しを軽減してくれます。(2016年7月メーカー委託調査機関調べ)。小さめ~中くらいの猫ちゃんにおすすめ。レギュラーサイズは、高さ7.5cm。器深さは3cm。フードは73gまで盛りつけることができます。お皿の縁にかえし付。むしゃむしゃ食べて、ごはんが動いてしまっても、縁のかえしがまたお皿に戻してくれるので、ごはんがこぼれにくくなります。また、ごはんが自然に中央に戻っていくように傾斜がついているので、猫ちゃんがストレスなく、食べられます。食器のズレ防止。元気にごはんを食べるとどうしても食器が動いてしまう、倒れてしまうという食器の悩みを解消!滑り止めシリコンが付属しました。すべりどめシリコンは取り外し可能です。(。食洗機をご使用の際は取り外してのご使用を推奨)。磁器製食器。電子レンジ&食洗機使用OK。猫壱の脚付フードボウルは、電子レンジ使用OKです。また磁器製なので、あたためたフードが冷めにくいという特性もあります。別のお皿で温めてから移し替える手間がいりません。また、食洗機での使用もOKです。食をじゃましないシンプルなデザインがカワイイ
材質磁器 質量(g)295 直径(Φcm)器部分:11 容量(g)フードボウル:約40~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:11×11×7.5 直径×高さ(cm)足部分:9×4 深さ(cm)器部分:3
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

猫にとって理想の食器はいかにあるべきか?猫の食生活を見つめるところから誕生したしあわせの食器です。猫専門メーカーだから作れる「猫工学デザイン」。猫は比較的食道がまっすぐ、という身体的特徴があります。そのため、低い位置に食器を置いてしまうと、胃よりも頭が下になるため、食道にたまった食べ物が逆流しやすい状態で食事をしなければなりません。食器を脚付にしてあげることで、逆流を防ぎ、吐き戻しを軽減してくれます。(2016年7月メーカー委託調査機関調べ)。中くらい~大きめの猫ちゃんにおすすめ。ラージサイズは、高さ10cm。器深さは3.5cm。フードは約161gまで盛りつけることができます。お皿の縁にかえし付。むしゃむしゃ食べて、ごはんが動いてしまっても、縁のかえしがまたお皿に戻してくれるので、ごはんがこぼれにくくなります。また、ごはんが自然に中央に戻っていくように傾斜がついているので、猫ちゃんがストレスなく、食べられます。食器のズレ防止。元気にごはんを食べるとどうしても食器が動いてしまう、倒れてしまうという食器の悩みを解消!滑り止めシリコンが付属しました。すべりどめシリコンは取り外し可能です。(。食洗機をご使用の際は取り外してのご使用を推奨)。磁器製食器。電子レンジ&食洗機使用OK。猫壱の脚付フードボウルは、電子レンジ使用OKです。また磁器製なので、あたためたフードが冷めにくいという特性もあります。別のお皿で温めてから移し替える手間がいりません。また、食洗機での使用もOKです。食をじゃましないシンプルなデザインがカワイイ
材質磁器 直径(Φcm)器部分:12.4 容量(g)フードボウル:約80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:12.4×12.4×10 高さ(cm)足部分:6 深さ(cm)器部分:3.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷