20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用) 付属品USBコード1.5m 電源乾電池、USBコード タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm)85×85×98 取付固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源単3電池×1(別売) タイマー設定1日2回(12時間毎) 対象淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W)作動時:0.7、待機時:0.05 電源コード(m)約1.5 電気代の目安1ヶ月約1円 最大容量(L)3.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×28×36.3
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

いまのトイレと置き換えるだけで愛猫の体調変化がわかる。猫の健康データを自動的に記録し、体調変化があった場合はあなたのスマートフォンにお知らせ。愛猫の健康維持・管理をサポートします。計測できるデータ:体重、尿量、尿回数、滞在時間、設置場所周辺の温度。多頭飼いの場合も愛猫10匹まで使用できます(別売の個体識別バッジが必要です)。
用途猫ちゃん、ペットの体調管理に。システムトイレ/シャープ/SHARP/COCORO/PET/ペット用品/ペット家電/ペットグッズ/スマート家電/猫/ネコ/ねこ/愛猫/トイレ/健康管理/体調管理/健康/計測/アプリ/スマートフォン/おしゃれ 付属品ペットケアモニター用チップ(2.5L)、ペットケアモニター用シート(試供品1枚入り)、ACアダプター、スコップ 質量(kg)4 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 耐荷重(kg)(体重)20、(尿量)2 定格消費電力(W)5 センサー重量センサー(体重計測用)、重量センサー(尿計測用)、温度センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57.6×21 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 適応体重(kg)計測可能な愛猫:1~10 動作温度範囲(℃)5~40 無線LANIEEE802.11b/g/n (2.4GHz)、Bluetooth 4.2採用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm)140×65×120 取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W)1.5 電源DC5V 対応OSiOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

簡単プログラミングで自動給餌します。 いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。 ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。 電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。 電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。 給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。 給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。 給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様(回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌) 質量(g)320 電源単3型乾電池×2本(テスト用付属) 対応(餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。 サイズ(mm)90×68×150 アズワン品番4-2970-01
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

避妊・去勢した猫オーナーさんがケアしたいポイントに基づいて開発。避妊・去勢後から全ての年齢の猫のための適切な栄養設計で健康を維持。
シリーズピュリナ カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約340/100g 原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン) 栄養成分たんぱく質 37 %以上、脂質 9 %以上、粗繊維 6 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 59 mg/kg以上、ビタミンE 447 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
1個(2kg)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ 食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g 寸法(mm)380×673×75 アズワン品番64-6533-63 原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック アーバンブラック 消費電力(W)700
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドギーマンおるすばん食器
時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2~3泊の留守にも対応できます。食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。
用途食器(犬、猫用) 幅(cm)給餌口:16 容量(g)約220(一般的なドライフード目安) 使用電池単3形アルカリ乾電池1本 設定時間最大48時間(2日間)設定可能(2個使用すると、1日1回の給餌で2回分の給餌が可能。)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キョーリンひかりデイリー
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se) 栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
1個(4kg)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農山漁村文化協会飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月2014/09/01 分類実用 判型A4 ページ数64 ジャンル農林業 著者名農山漁村文化協会
1冊
2,500 税込2,750
当日出荷