古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
混率(%)綿100
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)530×2060×30
質量(g)1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
無骨な職人と祭りの汗が似合う
鯉口と股引きでビシッと決めて自分らしく着こなそう
混率(%)綿100
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
長さ(mm)1860
幅(mm)460
厚さ(mm)30
色ホワイト
質量(g)900
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。
材質本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%
色ホワイト
機能抗菌・防臭
再生紙使用マーク適合
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様足払い/なし
材質A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状一本式
全長(mm)約1820
質量(g)1100g
表面処理アルマイトシルバー
アズワン品番64-6569-44
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
子供用も鳳皇の粋が詰まった鳶装束で大人に負けない存在感
鯉口とニッカでパリッと決めて神輿を担げば小さくたって祭りの主役。
汗を素早く吸収して暑い季節でもドライ感をキープ
混率(%)綿100
種別子供用ズボン
R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質アルミ合金
長さ(mm)1850
幅(mm)820
質量(kg)1.4
アズワン品番64-9371-09
パイプ外径(Φmm)25.6
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
発熱性、保温性、調湿機能がありしなやかな柔らかさ。
バイロフトレーヨンの優れた吸湿機能により水分を吸収し、発熱します。体からでる湿気や汗を熱に変え、暖かさが実感できます。
扁平断面によって作り出された空気のポケットが、生地の中の湿度を保ちます。
バイロフトレーヨンの毛管現象により、水分が肌から生地を通って移動します。余分な湿気を逃がすため、ムレにくくいつまでも身体はサラッとした状態を保ちます。
柔らかく、心地よい手触り感です。
用途寒い日のインナーに。
色モスグレー
古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
鯉口シャツで極める
汗を素早く吸収して暑い季節でもドライ感を長くキープ
機能吸汗・速乾
混率(%)ポリエステル100
快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
女性にも扱えるさすまたを…!
ご要望にお応えし、遂に完成!!
より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』
前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、
安全性を考慮し開発しました。
軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番819-4135
材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング
質量(kg)1.47
寸法(cm)50×189
パイプ径(Φmm)25
1本
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番835-4267
材質柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ
全長(mm)2100
質量(kg)1.5
内寸法(mm)(U字部)460
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に
仕様3段伸縮式
付属品収納袋付
材質ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト
質量(kg)1.15
サイズ(mm)800~1700
アズワン品番64-6601-92
1本
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
用途一般作業全般に
色ブラック
機能遠赤外線加工、微細裏起毛、吸汗速乾、BTパワーストレッチ
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%
関連キーワード