ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策
付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット
質量(g)約270(充電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120
使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵
防水性IP54相当(防雨タイプ)
音量(dB)最大約120
センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)110
検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX44
音量(dB)約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。
仕様【有効範囲】217°
サイズ(cm)14×7.5×17.5
周波数(kHz)【超音波】13.5~45
連続使用時間(時間)8
充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9
対象猫、犬、蛇など
有効距離(m)1~7
入力電圧5V1A
1台
¥6,988
税込¥7,687
5日以内出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)約140(電池除く)
電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで
アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退!
太陽光パネルで充電可能
開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に
対象動物鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×50
質量(g)340
内蔵電池リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本
消費電力待機時:0.7mAh 作動時:15mAh
充電時間(時間)3~4(USB充電時)
周波数(kHz)音波:13.5~45.5
センサー感知範囲左右:120° 上下50°
有効距離(m)9
付属品設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本
アズワン品番64-9675-54
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電池交換不要なソーラー充電式
用途田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)155
スイッチ本体底部
センサー昼夜センサー
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(頭)PC(ポリカーボネート)
寸法(Φ×mm)80×160
点滅赤×2個・青×2個LED点滅
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
こんなお得な商品も!
LED警告灯 菱型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。
幅(mm)80
奥行(mm)80
高さ(mm)141.5
質量(g)140
トラスコ品番448-7541
材質/仕上ABS、PC
電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)
光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)
連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
LED色青色6球
電池単一乾電池2本使用(電池は別売)
使用時間(時間)約240
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
対象動物イノシシ・シカ等
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
材質LED発光部:PC 取付け部:ABS
寸法(Φ×mm)80×160
点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質ポリカーボネイト
色赤
高さ(mm)280
本体質量(g)約270
頭部径(Φmm)120
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品USB充電コード
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)
モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物トリ・その他
感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
LED色赤、青
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~65
電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W
寸法(幅W×高さH)(mm)74×154
電池寿命(時間)約96
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策
仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒
付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)
幅(mm)255
質量(kg)2.2
高さ(mm)440
奥行(mm)170
電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)
保証期間修理保証:1年
最大電圧(V)10000
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)90×59×268
質量(g)約150
使用電池単一電池×2
使用時間(時間)約240
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質ポリカーボネイト
色青
高さ(mm)280
本体質量(g)約270
頭部径(Φmm)120
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)400
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水 IP66
取扱説明書(4.19MB)
センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m
音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db
対象動物鳥
1台
¥6,088
税込¥6,697
当日出荷
25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など。7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)。電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。
付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)
質量(g)本体:3000LED子機:350
サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。
付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本
質量(g)282(本体・杭)
電源AC100V
全高(mm)【本体+杭】467
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120
センサー赤外線センサー(パナソニック製)
周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)
使用環境温度(℃)マイナス20~60
対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ
使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)
感知距離(m)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS
寸法(mm)縦95×横80
連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間
光源SMD LED×5灯
バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)
動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)
ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコン
モード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎
充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)
音量(dB)129
防水IP55
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)Φ80×160
質量(g)約155
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)80×227
質量(g)約150
使用電池単一電池×2
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音
付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書
質量(kg)6
電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)
騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120
使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)
使用ガスプロパンガス
検知方式昼夜:光センサー
運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)
運転モード昼/夜
対象動物鳥類
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)122×72×305
質量(g)約295
使用電池単一電池×2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。
録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。
最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。
ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。
状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。
アラームは2パターンから設定可能。
パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒)
パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回)
警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。
付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。
アラームの作動中は赤いランプが点灯。
防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55)
リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。
英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。
【用途】防犯対策
案内
警告
不法投棄対策
防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAh
アズワン品番67-5282-84
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85
探知・警報方式焦電型赤外線
有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)
記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh
使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)
寿命充電:充放電サイクル500回
センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)
充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)
使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、支柱:アルミ
質量(g)375
電源(V)ソーラーパネル充電/DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378
センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー
バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA
防水性生活防水
取扱説明書(4.83MB)
センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m
音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db
対象動物鳥
1台
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大音量スピーカー 音量調整機能付き モード切替機能付き 音と光の威嚇により動物を寄せ付けない!
用途撃退器
付属品マジックテープ3枚・USBケーブル・組み立て式の支柱
幅(mm)13
高さ(mm)17.8
奥行(mm)8
製品質量(g)435(電池を含む・付属品を除く)
充電時間スイッチOFFで太陽光2日以上 USBケーブル充電:1時間程度
使用電池単三型ニッケル水素電池1.2V 700mAH×4本(付属)
点滅LEDフラッシュライト点滅(センサー反応時)
モード防鳥モード(鷹、隼、ノスリ、フクロウ等17種類の捕食鳥類の鳴き声+爆音) / 防獣モード(狼の鳴き声、サイレン、犬、猪、猟犬、熊の鳴き声、爆竹音の7種類音声を発します)
センサー感知範囲上下20° / 奥行10m 左右120° / 幅15m / 奥行10m
1個
¥6,980
税込¥7,678
6日以内出荷
防犯対策/害獣対策に最適
用途設置も簡単 ご自宅の防犯対策や家庭菜園の害獣対策などに!
仕様24時間センサー式
セット内容ホーン本体/ACアダプター/2mケーブル(2本)/1.4m窓用隙間ケーブル(1本)/24時間センサー/シリコンコネクタカバー6個/クリップ/センサー稼働時間調整用ドライバー
電源(AC V)100
動作時間調整可能:約20秒から約300秒
音量(dB)約110
センサー感知範囲約3m/約120°
1セット
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
人感センサーで検知して録画を開始。静止画、動画、音声録音。乾電池だから配線不要で簡単設置。100万画素。人感センサー検知距離15m。防水・防じん規格IP66。2.0インチLCD。昼・夜録画可能。フレキシブル三脚付き。防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池×4本(別売)
角度(°)センサー検知:最大120
本体質量(g)約190(電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67
レンズF=1.8 FOV=90°
時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売
照明夜間:940nm 赤外線LED
液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター
解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP
使用環境温度(℃)-20~+60
防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920
センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)
保存形式静止画…JPEG、動画…AVI
接続端子Type-C USBポート
動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux
使用環境湿度(%)5~85
記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売
取扱説明書(2.35MB)
アラーム電池残量低下:モニターに表示
イメージセンサー100万画素カラー CMOS
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
天候に左右されない乾電池タイプ
用途田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)180
スイッチON・OFFスイッチ(本体中央裏面)
電源単一乾電池2本使用(別売)
センサー昼夜センサー
材質(柄部)ABS
材質(頭)PS(ポリスレン)
寸法(Φ×mm)7.5×220
1個
¥998
税込¥1,098
7日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策
寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122
質量(g)270
スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)
センサー昼夜センサー
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
材質(頭)PC(ポリカーボネート)
1個
¥1,988
税込¥2,187
7日以内出荷
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。
付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブル
トラスコ品番663-8930
材質ABS
幅(mm)96.3
高さ(mm)135
奥行(mm)68
角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120
時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒
インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口
消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)
使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)
使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)
検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、
動作時間5秒~60分を設定可能
動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)
撮影枚数1~3枚設定可能
撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能
防水IP65
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ