カテゴリ

  • 農業・園芸資材(204)
    • ネット(45)
    • 忌避剤(40)
    • 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)(31)
    • 音追い(3)
    • 鳥獣よけマット・テグス(6)
    • 電柵(39)
    • 鳥おどし・防鳥テープ(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 犬・猫・その他忌避剤(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
    • 液体肥料(1)
  • 安全用品(4)
    • ゴミネット(2)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 防犯用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 照明(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「獣害」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻松浦産業
2,798税込3,078
1セット(3巻)
7日以内出荷
鹿、イノシシなどの防獣対策に使えるテープです。害獣が嫌がるといわれる「濃いブルー」が鮮やかに持続するよう開発しています。濃さが長持ち! 独自開発で色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。
用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレンブルーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5
識別テープ 来るなら濃い 3巻 松浦産業識別テープ 来るなら濃い 3巻松浦産業
2,998税込3,298
1セット(3巻)
7日以内出荷
鹿、イノシシなどの獣の侵入を防ぐ識別用に使えるテープです。「長持ちピンク」で害獣対策に。濃さが長持ち! 色あせしにくく山中でも目立ちやすいので猪やシカの侵入を防げます。獣が嫌がるといわれる「濃いピンク」が鮮やかに持続するよう開発しています。山林・農地などでの目印・その他装飾などにも。畑や木、生活を守る「識別テープ」で危険箇所を示したり、作業対象の識別や目印としてもお使いいただけます。
用途農業、林業、水産業、土木建築業、スキー場材質ポリエチレンピンクテープ幅(mm)50テープ長さ(m)200本体質量(g)500入数3巻本体寸法(cm)12.5×12.5×5
強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策グリーンスリーヴス
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)
用途害獣、くま対策に。適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど質量(g)600本体寸法(mm)65×65×205内容量(mL)500有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイトクマ避け害獣センサーアラームエーインサイト
3,980税込4,378
1台
6日以内出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入りエコワン
5,998税込6,598
1セット(2袋)
4日以内出荷
国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守りは、北海道産乾燥ヒトデを使用した鳩・カラスの忌避剤です。吊り下げや小分け使いに便利な小袋が付属しております。有効期間は約3カ月です。乾燥粉砕・脱臭済みです。
用途鳩・カラス・害獣(鹿・猪)の忌避剤に。内容量(g)500×2袋使用の目安1袋(500g)の使用目安は6.5~7.5m2(4~5畳)有効期間約3年
携帯防獣ガードライト センター商事携帯防獣ガードライトセンター商事
3,698税込4,068
1台
予約販売
本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
用途セット内容・本体 ×1・USB Type-C 充電ケーブルx1・ストラップx1・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350取扱説明書(0.57MB)
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
多目的ゴルフネット 近江屋ロープ多目的ゴルフネット近江屋ロープ
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など質量(kg)5.4規格400D/30本寸法(m)1×30目合い(mm)25目
鳥よけ ギラギラスピン セフティー3鳥よけ ギラギラスピンセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
ギラギラフクロウ セフティー3ギラギラフクロウセフティー3
799税込879
1個
翌々日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38
防犯わんわんホーン 24時間センサー MTO防犯わんわんホーン 24時間センサーMTO
6,898税込7,588
1セット
予約販売
防犯対策/害獣対策に最適
用途設置も簡単 ご自宅の防犯対策や家庭菜園の害獣対策などに!仕様24時間センサー式セット内容ホーン本体/ACアダプター/2mケーブル(2本)/1.4m窓用隙間ケーブル(1本)/24時間センサー/シリコンコネクタカバー6個/クリップ/センサー稼働時間調整用ドライバー電源(AC V)100動作時間調整可能:約20秒から約300秒音量(dB)約110センサー感知範囲約3m/約120°
養生グリーンネット 2x3m アストロ養生グリーンネット 2x3mアストロ
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
【園芸に】畑や家庭菜園の鳥害、獣害防止用として。グリーンカーテンにも。
用途【作業現場や災害時に】建設現場の養生や、積荷の荷崩れ防止。ゴミ収集場のカラスよけ。台風などの災害時の飛散防止にも。【ロープでしっかり固定】4隅に90cmのロープ付きだから柱等にくくりつけるのが簡単。【収納ケース付き】使わない時は持ち手付きの透明バッグに収納。コンパクトに片づけられる。材質ポリプロピレングリーン系質量(g)730寸法(cm)約幅200×奥行300、網目約2.5×2.5、紐約90、収納ケース約幅23.5×奥行11×高さ15.5
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可オーム電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定…高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売取扱説明書(2.53MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付 オーム電機電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 三脚付オーム電機
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
人感センサーで検知して録画を開始静止画、動画、音声録音乾電池だから配線不要で簡単設置100万画素人感センサー検知距離15m防水・防じん規格IP662.0インチLCD昼・夜録画可能フレキシブル三脚付き防犯対策に、害獣対策に、駐車場の監視に
付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、フレキシブル三脚×1、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)95×113×67レンズF=1.8 FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチ TFTカラー液晶モニター解像度動画:720P、1080FHD、2K、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、3MP、1MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920センサー探知範囲15m(赤外線/温度検知)保存形式静止画…JPEG、動画…AVI接続端子Type-C USBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux使用環境湿度(%)5~85記録メディアmicroSDカード(8MBから32GBまで)※別売取扱説明書(2.35MB)アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー100万画素カラー CMOS
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。
用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホン解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720PLED940nm 赤外線LED 4灯
人感ソーラー防犯アラーム ビビラス 平城商事人感ソーラー防犯アラーム ビビラス平城商事
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
人や動物に反応すると赤い点滅と音で周囲にお知らせ。センサーから5~8m以内で125°の範囲に人や動物が入った場合に、光と音で周りに知らせることができる。モードは4種類あり、サイレン音とライト点滅で知らせるのか、ライトのみで知らせるのかを選べ、さらには夜間のみの設定もできる。ソーラー式なので電源も配線も不要で、設置場所を選ばない設計。
用途畑などの獣害対策。家への不審者侵入の防犯対策。駐車場や建築現場の盗難抑止。仕様防雨構造付属品充電用USBケーブル(DC5V1A)×1本・壁取付用ネジ×2本・アンカープラグ×2本機能4段階モードバッテリーリチウムイオン(3.7V×400mAh)充電時間ソーラー:6~8時間●DC充電:1時間未満(DC5V1A)LED6個のLED点滅赤色ライト音量(dB)サイレン:120
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC和コーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
センサーカメラ 乾電池式 日本緑十字社センサーカメラ 乾電池式日本緑十字社
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65
防除威嚇機 獣用心棒 協和テクノ防除威嚇機 獣用心棒協和テクノ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
25種類のリアルなサラウンド音声を、3分~15分のランダム間隔で発します。・猟犬の吠え声、銃声&爆裂音、人間の怒鳴り声、猛獣の声、シカやイノシシの悲鳴、鉄板や一斗缶をたたく音など7色のLED光を8パターンで強烈に発します(青・赤・黄・緑・紫・水色・白・ミックス)電気で作動するので、ガス爆音機よりも低コストです。
用途夜間出没する、シカ・クマ・イノシシ対策に。獣害対策のノウハウと最新技術を結集し、今までにない強力な防除機です。光センサーで夜間に自動的に作動、リアルな音と強烈なLEDの光で獣を威嚇し、撃退します(24時間運転も可能です)。難しい設定は一切不要!設置が簡単なので、電気柵の設置が困難な圃場にも効果的です。環境により異なりますが、半径約50m~100mの範囲で有効です。付属品バッテリーコード 5(m)子機接続コード 2.5(m)質量(g)本体:3000LED子機:350サイズ(mm)高さ290×幅460×奥行170
くくり罠ストロング 完成品 イノホイくくり罠ストロング 完成品イノホイ
7,798税込8,578
1式
4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
くくり罠ストロング 部品 イノホイくくり罠ストロング 部品イノホイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠
防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
649税込714
1個
5日以内出荷
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
パニックふくろう2 眼に用心 セフティー3パニックふくろう2 眼に用心セフティー3
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
地獄のトゲトゲ 2本入り イノベックス(旧:ダイオ化成)地獄のトゲトゲ 2本入りイノベックス(旧:ダイオ化成)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ベランダやお庭に設置する鳥獣害対策用品です。ネコや小動物の歩行する場所や、侵入経路に並べることで、建物・敷地へのを防ぐ効果があります。また、ベランダの手すりに取り付けて鳥の糞、巣作りを防ぐ効果があります。専用の連結ピンを使用して並列や縦列の連結ができます。本品はスジの部分で曲げたり、ハサミでカットする事が可能です。
セット内容シート2枚、連結ピン8本材質ポリプロピレン製ブルーグレー入数2寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)4.5×45×3.75
害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力 吉田水産害獣忌避剤 ヒトデ抽出液 強臭力吉田水産
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
農薬成分や化学合成成分を一切含まない天然ヒトデ濃縮液です。北海道根室産の天然ヒトデを原料とし、臭いに特化しております。重金属分析試験もクリアしており、使用後の環境にも考慮しております。ヒトデの特有の臭いとヒトデサポニンの働きで動物が侵入できない環境を整えます。対象となる動物を近づけたくないエリアに臭いを発散させるだけの簡単設置で効果抜群です。10倍~20売益に希釈して、ペットボトルなどの容器に入れて設置してください。設置に関わるコストや費用、手間が少ないのが特徴で、女性や高齢者にも簡単にご利用いただけます。使い方のポイント~対象となる獣に合わせ高さを調整し、約1mから5m間隔で、吊り下げていただけると効果的です。「強臭力」は希釈タイプですので、雨で薄まっても臭いが飛んでしまうことはありませんが、定期的に補充することで効果が長く続きます。その他、狭い移動経路上に数箇所に分けて増設し、作動間隔をずらしたり短縮すれば、さらに心理的に嫌がる可能性が高まります。
用途ヒトデの臭いで獣をブロック!安心して使える害獣忌避剤です。対象害虫キツネ、タヌキ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ウサギ、その他原材料ヒトデグリーン購入法適合
撃退シリーズ クマ5個入 タマハシ撃退シリーズ クマ5個入タマハシ
5,198税込5,718
1セット(5個)
予約販売
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。黒色を嫌うクマの習性を利用し、さらに風で揺れることにより慣れを防ぎます。特殊なマイクロカプセルに入っているため、約1年間効果が持続します。結束バンドやひもで吊るしたり、ロープに吊るしたりと誰でも簡単に設置できます。
用途工事現場、田畑、庭の害獣対策に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×0.3×100入数(個)5
ハクビシンよグッバイ 国分グリーンファームハクビシンよグッバイ国分グリーンファーム
2,498税込2,748
1個(500g)ほか
翌々日出荷
撒くだけの簡単な顆粒タイプ。唐辛子エキス、バイオス由来樹脂を使用し、人と環境に優しい獣害防御保護資材です。
関連資料(0.17MB)
ソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セット AFF WAREソーラー式 もぐら撃退機 動物撃退機 超音波 低周波 4本セットAFF WARE
2,998税込3,298
1セット(4本)
予約販売
音波振動を利用してモグラやヘビ、ネズミなどを撃退します。ソーラーパネルで駆動するため電池不要です。太陽光の当たる地面に刺すだけで簡単に設置できます。
用途モグラやヘビ、ネズミなどの害獣対策に適合作動間隔:約20秒間隔で稼働寸法(mm)Φ60×250×24質量(g)67電源ソーラー充電式設置方法上部が地面より2-3ほど上に設置(センチ)効果効果範囲:1本 / 約10~13m範囲
害獣除け木タール トヨチュー害獣除け木タールトヨチュー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
特殊な臭いで害獣を寄せ付けない。忌避効果約60日持続します。そのまま撒くだけなので簡単です。天然成分なので安心してご使用になれます。
ハバネロ入り害獣除け木タール トヨチューハバネロ入り害獣除け木タールトヨチュー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
まくだけ簡単!忌避効果約約60日特殊な臭いで害獣が近づかない!!害獣除け補助資材まきやすい粒状タイプそのまままくタイプ天然成分100%ハバネロ入り使用方法地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください 壁や木にかける場合/ネット等を使用してください タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください
付属品計量スプーン(約30g)付質量(g)1099寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9×14対象ヘビ・モグラ・ハクビシン・イタチ・アナグマ・イノシシ・シカ・サル・野ネズミ・鳥・野ウサギ、など原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分
ハバネロ入り害獣除け木タール トヨチューハバネロ入り害獣除け木タールトヨチュー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
特殊な臭いで害獣を近づかない!! 天然成分100%忌避剤 まくだけ簡単!!忌避効果約60日 ハバネロ入り そのまままくタイプ まきやすい粒状タイプ 害獣除け補助資材使用方法地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください 壁や木にかける場合/ネット等を使用してください タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください
用途害獣忌避原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分
フェンスネット ストレート巻 日本マタイフェンスネット ストレート巻日本マタイ
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
あなたの大切な農作物を小動物から守ります。小動物や鳥の侵入防止に最適です。ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途獣害防止。仕様ストレート巻材質ポリエチレングリーン寸法(m)2×20目合い(mm)25/20目
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランドデジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスデジタルランド
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器 ベストアンサー猫よけ 超音波 ソーラー充電 撃退器 240度検知 動物撃退器ベストアンサー(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個(1個)ほか
3日以内出荷
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)騒音値(dB)90~110バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)防水保護等級IPX4感知距離(m)約8 / 110°/ 水平本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
高視認識別テープ 200m SK11高視認識別テープ 200mSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。
用途害獣対策。材質ポリエチレン長さ(m)200テープ幅(mm)50
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラスマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(※電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76マイクロホンレンズサイズ(mm)6解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)保証期間1年保存形式MicroSD(最大256GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.0"TFT 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4200万画素・動画800万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4200万画素・動画800万画素 スマホAP接続対応塚本無線
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です! 夜間監視対応の赤外線カメラ 3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視 最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×133×62マイクロホンレンズサイズ(mm)3.3解像度【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480保証期間1年保存形式MicroSD(最大128GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.4"TFT 720×320 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
ソーラー充電式 360度害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器サイエルインターナショナル(1件のレビュー)
6,088税込6,697
1台
当日出荷
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)400電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水 IP66取扱説明書(4.19MB)センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db対象動物
ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器サイエルインターナショナル
4,988税込5,487
1台
6日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水取扱説明書(4.83MB)センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら