「獣害テープ」の検索結果
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
幅(mm)50
厚さ(mm)約0.4
長さ(m)200
材質ポリエチレンフィルム
再生紙使用マーク適合
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。
幅(mm)50
1巻長さ(m)200
色ピンク
材質(PE)ポリエチレン
アズワン品番64-3217-59
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)0.09
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08
長さ(m)50
猪に効果的な高視認テープです。色褪せしにくいく、鮮やかなテープです。猪が最も認識しやすい青色テープです。
用途害獣対策。
材質ポリエチレン
長さ(m)200
テープ幅(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)約50
厚さ(mm)0.05
材質塩化ビニル樹脂
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
用途獣害対策
対象動物イノシシ
材質シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)約140(電池除く)
電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで
アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
色ピンク
材質PVC
全長(mm)80
質量(g)165
テープ長さ(m)50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
イノシシの侵入を防ぎたい場所をテープで囲む、張る。テープだから設置、撤去がかんたん。防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
イノシシが警戒する特殊忌避香料で侵入を防ぎます。
イノシシが本能的に危険を感じるニオイと猛獣のニオイとをダブルで配合。
設置が簡単なテープタイプ。
防護柵や電気柵と併用すると効果が高まります。
効果は2~3ヶ月間持続します(天候や設置条件により異なります)。
用途イノシシの忌避、侵入防止に。
有効成分特殊忌避香料
有効期間2~3ヶ月
対象動物イノシシ
1巻(20m)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
こんなお得な商品も!

養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)13.8
粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
こんなお得な商品も!

マーキングテープ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
用途測量現場・樹木調査などの目印に。
色蛍光ピンク
厚さ(mm)0.09
テープ幅(mm)30
寸法(幅Wmm×長さLm)約30×50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に
材質(PE)ポリエチレン
幅(mm)50
色ブルー
1巻長さ(m)200
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.1
材質軟質ビニール
ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン
直径(Φmm)約120
1セット(5枚組)
¥549
税込¥604
当日出荷
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
鳥が嫌がるキラキラ効果を発揮する鳥よけテープです
用途田畑の鳥よけテープに
対象動物鳥類
長さ(m)90
切れない繊維 P-TEXを使用し、ケーブルの断線や切断による盗難被害を防止します。
用途銅線の盗難防止や、獣害によるケーブルの断線等の防止用テープになります。
仕様切創値(N):44.3
長さ(mm)1000
幅(mm)50
色オレンジ
1巻(1000mm)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷