「玄関錠」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デリバリーボックスN 平和工業デリバリーボックスN平和工業
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
省スペースで設置できるシンプルな宅配ボックス。玄関先の壁際に設置しやすいスリムタイプ。本体背面に盗難防止ワイヤーなどを通せる穴付き。前面ロック部分には南京錠をセットできる穴があります。※盗難防止ワイヤー・南京錠は付属していません。重ねて置けるスタッキング設計。日本製
材質ポリプロピレン質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×33×44.5 【フタ全開時】60×41×68.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×25×39.5
282 ガードプレート BEST[金物]282 ガードプレートBEST[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm
用途玄関・勝手口等、円筒錠用長さ(mm)180幅(mm)26厚さ(mm)15ホーニング
eボンベポスト #50 SANKAeボンベポスト #50SANKA
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付幅(mm)560質量(kg)53高さ(mm)1330奥行(mm)560
eボンベポスト #20 SANKAeボンベポスト #20SANKA
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付幅(mm)445質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)465
eボンベポスト 横 SANKAeボンベポスト 横SANKA
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)1200奥行(mm)450
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付 Bulls(ブルズ)Qual 大型郵便物対応門柱ユニット 小型宅配ボックス付Bulls(ブルズ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm耐荷重(kg)宅配ボックス:15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装関連資料チラシ(6.22MB)
キーレックス 700 取替錠 長沢製作所キーレックス 700 取替錠長沢製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
・美和ロックのRA玄関錠のシリンダーをボタン錠に変更出来ます。・鍵の持ち歩き不要(鍵を持たずに外出できるので、鍵の紛失がなくなります。)・高い防犯性能(記憶番号は、1~12桁まで任意に設定が可能で、4,096通りございます。)・非常時解錠機能(シリンダー付きのため、万が一記憶番号を忘れても解錠できるので安心です。)
材質亜鉛合金AS(シルバー)適合扉厚(mm)35~45
操作表示器 アート操作表示器アート
7,998税込8,798
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気錠制御盤や入退室管理装置と接続し、遠隔制御が可能出入口や玄関まで行かずに、事務室や管理室など離れた場所から電気錠操作や状況の確認ができます。電気錠の種類や使用状況に応じて、使い分けが可能です。電気錠等の施解錠や扉の開閉の状態が遠隔で確認できます。B-97シリーズは、電源、解錠、開扉の表示ランプの有無を機種で選択できます。樹脂製スイッチプレート※とスイッチボックス※を用意することにより、ご指定の操作表示器を製作することができます。※パナソニック社製ラウンドコンセントプレート4連用(回線)まで対応可能
質量(g)70電源電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア03電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア03電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「u-shin」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーンブラック適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
取替用セキュリティサムターン玄関ドア02電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン玄関ドア02電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ゴールド把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイルゴールド適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
取替用セキュリティサムターン玄関ドア04電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン玄関ドア04電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ソフトグレー把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイルソフトグレー適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア04電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア04電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
仕様R(右)セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「MIWA」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーンブラック適合シリーズアンビィTX、ポルトNX、レグナム
取替用セキュリティサムターン玄関ドア05電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン玄関ドア05電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ダークブラウン把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイルダークブラウン適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
取替用セキュリティサムターン玄関ドア01電気錠用 TOSTEM(LIXIL)取替用セキュリティサムターン玄関ドア01電気錠用TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:シャイングレー把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイルシャイングレー適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
玄関ドア本締り錠ストライク(単体) 新日軽(LIXIL)玄関ドア本締り錠ストライク(単体)新日軽(LIXIL)
1,098税込1,208
1セット
7日以内出荷
セット内容ストライク1個、取付ねじ3本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ジェイフォルム、フェイス、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、リベールⅢ、ルシエール
玄関ドア本締り錠ストライク(親子) 新日軽(LIXIL)玄関ドア本締り錠ストライク(親子)新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ガイド、取付ねじ3本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
ホームマスターキーDN用ガゼリアN TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキーDN用ガゼリアNTOSTEM(LIXIL)
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
適合シリーズガゼリアN、断熱玄関引戸(k3)、防火戸ガゼリアN
アルミ引戸玄関錠 MJシリーズ アイアイアルミ引戸玄関錠 MJシリーズアイアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
外側からも、内側からも、施錠、解錠できます。
アルミサッシ用玄関引戸錠 MJシリーズ アイアイアルミサッシ用玄関引戸錠 MJシリーズアイアイ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
外側からも、内側からも、施錠、解錠できます。
仕様●材質:亜鉛アズワン品番65-6672-69
引き戸取替錠 玄関用 ブロンズ アルファ引き戸取替錠 玄関用 ブロンズアルファ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付きピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズアズワン品番65-6672-46
多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業)多用途玄関補助錠WAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
安心・防犯のための2重ロック。汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。室外側からも室内側からも取り付けができます。多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。
用途玄関扉等の防犯に付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
多用途玄関錠固定座 WAKI(和気産業)多用途玄関錠固定座WAKI(和気産業)
849税込934
1個
翌々日出荷
安心・防犯のための2重ロック。玄関扉の室外側・室内側どちらにも取り付けができる「多用途玄関補助錠(IB-160)」のオプション品です。多用途玄関補助錠(IB-160)に追加することで、扉の内側と外側で補助錠を兼用できます。
用途多用途玄関補助錠のオプション品材質
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
万能型取替 玄関引戸錠 家研販売万能型取替 玄関引戸錠家研販売
7,998税込8,798
1個
当日出荷
5本付属
宅配ボックス アイリスオーヤマ宅配ボックスアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)6.5容量(L)35耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400投函タイプ前入れ前出し
チューブラー本締錠 アルファチューブラー本締錠アルファ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関の補助錠に。
バックセット(mm)60
玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP玄関引戸用 汎用戸先錠YKK AP
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
玄関引戸用 汎用召合せ錠 YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠YKK AP
5,798税込6,378
1個
当日出荷
YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
玄関ドア 電気錠操作押ボタン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア 電気錠操作押ボタンTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ホワイト適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸仕様電気錠操作押ボタン EK3850W
玄関ドア 開錠ボタン TOSTEM(LIXIL)玄関ドア 開錠ボタンTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ホワイト適合プレナス
玄関引戸 5キー暗証解錠装置 TOSTEM(LIXIL)玄関引戸 5キー暗証解錠装置TOSTEM(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ホワイト適合エルムーブ、プレナス、断熱玄関引戸(PG)仕様【メーカー記号】EL-5BY
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら