下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質スチール34mm
質量(kg)5.6
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
紅白セット販売ワンタッチ樹脂ストッパーでしっかり固定機能的調節レバー専用ネット付アジャスターゴム付。
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能。
材質スチール34mm
質量(kg)11/組
アズワン品番64-9536-70
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
1組
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
手軽に玉入れゲームを楽しめる低床タイプの玉入れ台です。
重ねてコンパクトに収納できます。
材質スチール
寸法(mm)540×480×450
質量(kg)1.8/台
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
用途運動会、レクリエーション
仕様肩パッド入り、ベルト長さ調節可能
材質カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
質量(g)870
直径×高さ(cm)33×34
収容数メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能
幼児から小学校低学年向け屋内外兼用の低全高型玉入台。小さなお子様でも楽しめる低い高さの玉入台です。
仕様屋内外兼用。紅白1組。床保護ゴム付。専用ネット付
材質本体/スチール34mm、ネット/ポリエステル
質量(kg)8.8/組
寸法(cm)カゴ内径43、高さ調節(120~160)
1組
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
収穫シーズンに大活躍です!
プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
材質(側地)ポリエステル、(中身)ポリスチレン・発泡ポリスチレン
寸法(Φmm)70
質量(g/個)50
野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍!
手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)(1球)約60×60×60
色赤、白
材質綿100%、中身/PET、綿
寸法(mm)(1球)約60×60×60
1セット(100個)
¥25,455
税込¥28,001
3日以内出荷
ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約53×41×高さ50
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
全国障害者スポーツ大会の正式種目であるアキュラシー競技の練習用として使用できます。支柱の留め具は角度や高さを変えることができるため、リングの角度を変えてさまざまなスポーツの練習器具として使うことができます。
セット内容リングパーツ、7・支柱(ベース付)1セット・ネット1
材質リング、支柱・プラスチック製、ベース・ゴム。
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質SUS304
網目(mm)約5.5
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃作業に最適です。
背負い紐付で持ち運びが便利です。
用途ゴミや落ち葉、雑草拾いなどに
トラスコ品番819-5471
材質本体:竹、背負い紐:サイザル/トリコット(化繊)
長さ(mm)330
幅(mm)420
質量(kg)1.25
高さ(mm)400
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状丸型
ピッチ(mm)6.35
線径(mm)0.8
網目(mm)5.55
取っ手付きで持ち運びにも便利な洗濯バスケットです。
用途洗濯物入れに
材質ポリプロピレン
色ブルー
質量(g)約650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×319×265
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
使わないときは片付けておけるランドリーバスケット。ワンカラーのシンプルなデザインなのでどんなお部屋にも馴染む。組み立ては簡単なポップアップ式!。折りたためるので、かさばらずに収納することができる。持ち手とポケット付き。メッシュ素材なので通気性抜群!。においや湿気が溜まりにくいので、濡れたものも入れることができる。ランドリー収納としてはもちろん、おもちゃの収納や衣類の一時置きとしても。ゴミ袋をセットすれば簡易ゴミ箱としても使用できる。
材質ポリエステル、ワイヤー
質量(kg)0.1
容量(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×52
関連キーワード